Page 291 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 291
Limas | Limas con aguja
Cepillos universales de alambre de latón
Lima de aguja Picado 2
160 mm Para todo el trabajo que exija alta precisión, incluido el limado fino y el pulido.
Código de Pedido
C6908701
Lima de aguja Picado 0
Precio Ud. €
7,81
Código de Pedido
C4968926
C4968927
C4968928
C4968929
C4968930
C4968931
Limas de aguja
Tipo de filo
Redondo
Cuadrado
Triple cuadrado
Protección
Semiesférico
Precio Ud. €
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
Manual
140 mm 5-1/2 pulg. Para todo el trabajo que exija alta precisión, incluido el limado fino y el pulido.
Código de Pedido
C4968914
C4968915
C4968916
C4968917
C4968918
C4968919
Precio Tipo de filo Ud. €
Redondo 3,39
Cuadrado 3,39
Triple cuadrado 3,39
Cuchilla 3,39
Semiesférico 3,39
Manual 3,39
Código de Pedido
C6870459
C6870460
C6870461
C6870462
C6870463
C6870464
Filo de corte
2
2
2
2
2
2
Longitud
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Precio Forma Ud. €
Mano 5,04
Redondo 5,04
Semiesférico 5,04 1 Cuadrado 5,04
Triple cuadrado 5,04
Cuchilla 5,04
Lima de aguja Picado 2
140 mm 51/2 pulg. Para todo el trabajo que exija alta precisión, incluido el limado fino y el pulido.
Limas con aguja de precisión - Plana paralela
Para limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: Cantos y superficies paralelas
Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino
Código de Pedido
C4968920
C4968921
C4968922
C4968923
C4968924
C4968925
Tipo de filo
Redondo
Cuadrado
Triple cuadrado
Cuchilla
Semiesférico
Manual
Precio Ud. €
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
3,39
Código de Pedido
C1250621
C3410596
C1250622
C3410598
C1250623
C1250624
C2550360
C3410600
C3410601
Tipo de filo
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Longitud
140 mm
140 mm
140 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
180 mm
180 mm
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 3 = Fino
Corte 3 = Extra Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 3 = Extra Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Precio Ud. €
3,63
3,63
3,84
3,95
3,95
3,95
4,18
4,58
4,58
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26960 26958
208066
8451 187598
26575