Page 290 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 290
Limas
Mangos ergonómicos para limas
Portalimas carrocero ajustable
Cepillos de alambre de acero inoxidable
Código de Pedido
C2708145
C2708147
C2708151
C2708149
C2708155
C2708153
Número de Parte
FH 2-10
FH 3-10
FH 4/1-10
FH 4-10
FH 5/1-10
FH 5-10
Precio Ud. €
1,51
1,51
1,90
1,90
2,24
2,24
El soporte con forma ergonómica permite tensionar individualmente las limas carrocero sin espiga y ajustarlas así al contorno de superficie para mecanizar. El radio de flexión de las limas puede ajustarse sin escalonamiento mediante el dispositivo de sujeción.
Los cepillos de mano se utilizan para una gran cantidad de aplicaciones, en la industria metalúrgica, en obras de construcción y en talleres. Forman parte indispensable de cualquier caja de herramientas. La gama completa comprende todo tipo de materiales de relleno, desde acero grueso hasta el más fino alambre de latón. Los mangos son de madera de haya con dos agujeros para colgar.
Código de Pedido
C2714104
Número de Parte
BH 125/350 350 MM
Precio Ud. €
92,89
Limas Millenicut
Código de Pedido
C6908700
Precio Ud. €
7,58
Filas, número de
4
Cepillo de carda para limas
Cepillos de alambre de latón
Debido al corte sesgado y al generoso radio en la base de los dientes, las limas estriadas se liberan por sí mismas cuando se usan. De este modo, en lugar de formar virutas metálicas irregulares que, eventualmente, obstruirán la lima, el metal se retira de forma rápida y eficiente en forma de espirales. Esto ofrece rapidez y seguridad y hace que las limas estriadas sean perfectas para su uso en cualquier material.
Dientes rectos, picado estándar, con cola.
Para limpiar limas de madera y metal.
Código de Pedido
C4968936
Tamaño
100 x 50 mm
Precio Ud. €
4,22
Código de Pedido
C6908699
Precio Ud. €
5,86
1 Código de Pedido
C5044479
C5044476
C5044477
C5044478
Longitud, Precio Longitud, mm pulgadas Ud. €
200 8 16,62
250 10 19,06
300 12 32,77
350 14 23,77
Filas, número de
4
Cepillos de alambre de acero
Cepillos universales de alambre de acero
Limas carrocero sin espiga
Las limas de carrocero PFERD no son necesarias sólo en la construcción automovilística.
Son ideales para cualquier mecanizado de superficie en chapas, metales no ferrosos y plásticos en los que en la superficie se requiere un acabado suave y sin estrías. Las superficies de trabajo se pueden barnizar inmediatamente después del limado. No es necesario repulir, ya que no surgen arañazos.
Los cepillos de mano se utilizan para una gran cantidad de aplicaciones, en la industria metalúrgica, en obras de construcción y en talleres. Forman parte indispensable de cualquier caja de herramientas. Esta gama posee relleno de acero y los mangos son de madera de haya con dos agujeros para colgar.
Código de Precio Pedido Filas, número de Ud. €
C6908698 2 1,72
C6908697 3 1,76
C6908696 4 1,79
Código de Pedido
Precio Ud. €
Longitud 350 mm
Código de Pedido
C2707440
C2707441
C2707442
Precio Ud. €
57,55
61,14
44,74
C6908702 3,63
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7703
32249
7719
208062
26957
7704
208065
208063
208064