Page 289 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 289
Limas
Limas triangulares
Cuchillo
Limas para sierra cónicas
Para limar esquinas afiladas y ángulos interiores. Picado doble en los tres lados. Se estrecha ligeramente hacia la punta. Fabricada con acero de máxima calidad.
Con forma de cuña o cuchillo con un filo grueso que se estrecha con un filo fino. Para el limado de ángulos agudos Dos lados de corte y corte sencillo en el filo fino. Fabricado con acero de máxima calidad.
Código de Pedido
C6870448
C3962183
C3962184
C3962185
C3962186
C6870449
C6870450
C4972076
C4972077
C4972078
C3962189
C6870451
C6870452
C3962190
C3962191
C3962192
C6870453
C6870454
Filo de corte
Basta
Basta
Basta
Basta
Basta
Basta
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Longitud
Longitud, Precio pulgadas Ud. €
Para afilar sierras. Sección transversal circular. Picado sencillo en todos los bordes.
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
3,03
3,48
4,26
5,61
6,89
10,59
3,08
2,09
3,08
4,94
7,40
11,04
3,53
4,32
5,33
7,12
6,78
12,50
Código de Pedido
C4972079
C4972080
Filo de corte
Fina
Longitud
150 mm
Longitud, Precio pulgadas Ud. €
6 5,93
6 6,85
Código de Pedido
C5063777
C5063778
C5063779
Longitud
150 mm
150 mm
150 mm
Precio Forma Ud. €
Normal 2,57
delgada 2,20
extra delgada 2,02
Entrefina 150 mm
Limas planas
Limas para sierra de extremo doble
Limas taller triangulares
Uniformes en espesor y estrechadas en anchura hasta una punta estrecha. Picado doble en ambos lados y picado individual en bordes. Hecha de acero flexible especial que no se rompe bruscamente con un uso normal. Fabricada con acero de máxima calidad.
Forma triangular. Sin cola. Estrechamiento desde el centro hacia cada extremo para el afilado general de sierras.
Código de Pedido
C4972081
C4972082
C4972083
Filo de
corte Longitud
Fina 100 mm
Fina 150 mm
Entrefina 150 mm
Longitud, Precio pulgadas Ud. €
4 3,73
6 4,59
6 4,95
Código de Pedido
C5063780
C5063781
Longitud
150 mm
200 mm
Precio
Forma Ud. € 1
doblemente 2,75 extradelgada
doblemente 3,06 extradelgada
Mangos de lima de plástico
Lima plana
Código de Pedido
C2707309
C2707310
C2707311
C2707312
C2707313
C2707314
C2707315
C2707316
C2707317
C2707318
C2707319
C2707320
C2707321
C2707322
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Longitud
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Para
usar Precio con Ud. €
FH 2 2,72
FH 2 2,80
FH 2 3,01
FH 3 3,50
FH 3 3,69
FH 3 3,99
FH 4 4,53
FH 4 4,75
FH 4 5,07
FH 5 6,95
FH 5 7,12
FH 5 7,79
FH 5 9,11
FH 5 9,47
Se suministran en paquetes de 10 ud.
Paralela en anchura y espesor, picado a ambos lados. Fabricada con acero de máxima calidad.
Código de Pedido
C4968932
C4968933
C4968934
C4968935
Para usar con
150 - 200 Lima
250 - 300 Pliniki
350 Lima
Lima de aguja
Precio Ud. €
4,93
11,21
13,48
13,48
Código de Filo de
Pedido corte Longitud
C4972084 Fina 150 mm
C4972085 Entrefina 150 mm
Longitud, Precio pulgadas Ud. €
6 4,10
6 4,22
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
275
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7698
26976
26574
26977
26572
26578
32646
32644