Page 288 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 288
Limas
Limas semirredondas
Limas cuadradas
Para limar superficies planas y cóncavas, paralela en anchura y espesor. Fabricada con acero de máxima calidad.
Para muescas y ranuras de chavetas, se estrecha ligeramente hasta un punto. Picado doble en los cuatro lados. Fabricada con acero de máxima calidad.
Código de Pedido
C3962154
C4972058
C4972059
C4972060
C4972061
C4972062
C6684887
C4972063
C4972064
C4972065
C4972066
C3962164
C3962165
C4972067
C4972068
C4972069
C4972070
C4356085
Filo de corte
Basta
Basta
Basta
Basta
Basta
Basta
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Longitud
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Longitud, pulgadas
Precio Código de Ud. € Pedido
3,81 C6121733 2,67 C4972071 3,66 C4972072 5,93 C4972073 8,08 C3962174
12,03 C6870445 4,04 C3962175 2,79 C4972375 3,78 C4972074 5,99 C4972075 8,14 C3962178
16,21 C6870446 4,71 C3962179 3,08 C4987439 4,42 C4987440 6,62 C4987441 8,77 C3962181
15,75 C6870447
Filo de corte
Basta
Basta
Basta
Basta
Basta
Basta
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Longitud
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Longitud, pulgadas
Precio Ud. €
2,91
2,03
2,69
3,67
6,11
9,81
3,08
2,15
2,85
3,84
9,42
10,26
3,53
2,81
4,71
5,20
8,41
12,28
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6 in
8 in
10 in
12
14
Limas taller plana de media caña en punta
Limas taller cuadradas
1
Código de Pedido
C2707273
C2707274
C2707275
C2707332
C2707333
C2707334
C2707335
C2707336
C2707337
C2707338
C2707339
C2707340
C2707341
C2707342
C2707343
C2707562
Archivo de sección trans- versal (mm)
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
35,0 x 10,0
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Longitud
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Para usar con
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
Precio Ud. €
5,40
4,74 Código de 4,97 Pedido
4,75 C2707260 4,97 C2707262 5,26 C2707263 5,54 C2707264 5,97 C2707265 6,48 C2707266 7,85 C2707267 8,35 C2707268 8,84 C2707269 9,94 C2707270
10,39 C2707271 10,68 C2707272
11,83
Filo de corte
Corte 2 = Medio
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Longitud
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Para usar con
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
Precio Ud. €
3,17
3,41
3,65
3,87
4,16
4,43
4,77
5,34
5,74
6,17
7,81
8,35
274
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7696 26973
7695
26970