Page 284 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 284
Limas
Limas cuadradas
Limas triangulares
Para muescas y ranuras de chavetas. Se estrecha ligeramente. Picado doble en los cuatro lados. Con mango de plástico.
Para limar esquinas afiladas. Se estrecha ligeramente hacia la punta. Picado en los tres lados. Con mango de plástico.
Código de Pedido
C5063811
C5063789
C5063796
Filo de corte
Fina
Fina
Fina
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
5,41 C5063810
6,25 C5063790
7,92 C5063819
Filo de corte
Fina
Fina
Fina
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
5,84
7,21
9,53
Lima diseñada para ingenieros con mango - Cuadrada
Lima diseñada para ingenieros con mango - Triangular
1
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Para limar ranuras, agujeros rectangulares, esquinas interiores y para ajuste fino de herramientas de corte
Forma: Superficies cónicas hacia la punta
Picado doble
Tipo de picado: 1 = Basto, 1 = Entrefino, 3 = Fino
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM Para desbastar y limar ángulos y esquinas interiores
Su superficie cónica permite realizar limados planos Forma: Triángulo equilátero, cónica hacia la punta Superficies con picado doble
Tipo de picado: 1 = Basto, 1 = Entrefino, 3 = Fino
Código de Pedido
C3406948
C1250209
C1250212
C1250214
C1250216
C1250218
C1250220
C1250222
C1250224
C1250226
C1250228
C1250230
C1250232
C1250233
Tipo de filo
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Longitud
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Precio Filo de corte Ud. €
Basta 4,51
Fina 4,65
Basta 4,80
Fina 5,04
Entrefina 5,15
Basta 5,38
Fina 5,55
Entrefina 5,61
Basta 6,78
Fina 7,03
Entrefina 7,11
Basta 8,92
Fina 9,18
Entrefina 9,26
Código de Pedido
C1250235
C1250238
C1250240
C1250242
C1250244
C1250246
C1250248
C1250250
C1250252
C1250254
Tipo de filo
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Triple cuadrado
Longitud
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Filo de corte
Fina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Precio Ud. €
4,44
5,19
5,40
5,47
6,17
6,40
6,53
7,93
8,18
8,34
270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10425 32657
10426 32658