Page 285 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 285
Limas
Lima diseñada para ingenieros con mango - Fresado
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Aconsejable tanto como lima de mecánico, como de afilado
Útil en aquellos casos en que se requiera un buen acabado superficial Idónea para pulido y desbastado en tornos
Se utiliza en el afilado de herramientas, tales como azadas, azadones, palas, rasquetas, etc.
Forma: Superficies paralelas, cantos cónicos hacia la punta
Superficies y cantos con picado sencillo
Picado basto conocido normalmente como lima de fresado
Tipo de picado: 1 = Basto
Código de Pedido
C1250200
C1250202
C1250204
C1250206
Tipo de filo
Plano
Plano
Plano
Plano
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Filo de corte
Precio Ud. €
Basta 4,64
Basta 5,35
Basta 6,37
Basta 8,03
De Ingeniero Set Archivo - Segundo corte de 200 mm / 250 mm
Código de Pedido
C6870457
C6870458
Filo de corte
Fina
Fina
Longitud
200 mm
250 mm
Tipo de mango
Handled
Handled
Piezas, número de
Contenido del kit
1 Half-Round, 1 Hand, 1 Round
1 Half-Round, 1 Hand, 1 Round
Precio 1 Ud. €
24,52
35,36
3
3
De Ingeniero Set Archivo - Segundo corte de 200 mm / 250 mm
Código de Pedido
C6870455
C6870456
Filo de corte
Fina
Fina
Longitud
200 mm
250 mm
Tipo de mango
Handled
Handled
Piezas, número de
5
5
Contenido del kit
1-half-round, 1 Hand
1-half-round, 1 Hand
, 1 Round , 1 three-Square, 1 Square
, 1 Round , 1 three-Square, 1 Square
Precio Ud. €
34,84
50,58
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
271
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191147 191146 10424