Page 283 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 283
Limas
Limas redondas
Limas semirredondas
Para superficies circulares y cóncavas. Se estrecha ligeramente hacia la punta. Con mango de plástico.
Limado de superficies planas y cóncavas. Se estrecha ligeramente en anchura. Con mango de plástico.
Código de Pedido
C5063804
C5063805
C5063806
C5063783
C5063787
C5063793
C5063797
C6829031
C6829032
C6829033
Filo de corte
Basta
Basta
Basta
Fina
Fina
Fina
Fina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
5,44 C5063807 6,03 C5063808 C5063809 6,87 C5063784 5,61 C5063788 6,30 C5063794
7,42 C5063798
9,07 C6829041
4,60 C6829042
6,78 C6829043
Filo de corte
Basta
Basta
Basta
Fina
Fina
Fina
Fina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Longitud
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
8,26
9,57
13,18
7,21
8,40
9,86
13,41
5,44
8,80
10,27
8,52
Lima diseñada para ingenieros con mango - Punta de media caña
Lima diseñada para ingenieros con mango - Redonda
1
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Para limar agujeros, nervaduras y superficies cóncavas
Forma: Cónicas hacia la punta
Las de 4” y 6” puntiagudas, las de 8” y mayores semi-puntiagudas Picado doble
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado
Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta
Las de 4” y 6” puntiagudas, las de 8” y mayores semi-puntiagudas
Picado doble
Tipo de picado: 1 = Basto, 1 = Entrefino, 3 = Fino
Tipo de picado: 1 = Basto, 1 = Entrefino, 3 = Fino
Código de Pedido
C3406951
Tipo de filo
Punta semiesférica
Punta semiesférica
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Semiesférico
Longitud
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Filo de corte
Basta
Fina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Precio Ud. €
5,33
5,42
5,91
5,99
6,07
6,87
6,99
7,06
7,96
8,20
8,30
Código de Pedido
C1250289
C1250291
C1250294
C1250296
C1250300
C1250302
C1250306
C1250308
C1250310
C1250312
C1250314
Tipo de filo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Longitud
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Filo de corte
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Basta
Fina
Basta
Fina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Precio C1250261 Ud. € C1250264 3,84 C1250266 3,97 C1250268 4,53 C1250270 4,66 C1250272 5,03 C1250274 5,23 C1250276 5,72 C1250278 6,17 C1250280 6,47 C1250282 7,24 C1250284 7,54 C1250286
Basta 10,96
Fina 11,15
Entrefina 11,35
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10428
32650
10427 32653