Page 286 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 286
Limas
1-478-08-1-2 Juego de limas para ingenieros
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Para limar superficies planas, ángulos afilados y codos, y también para desbastado Para limar agujeros, nervaduras y superficies cóncavas
Alto grado de extracción
Juego de cinco limas con mango
Suministradas en caja de cartón que incluye una funda de plástico enrollable Contiene las siguientes limas: plana paralela basta, plana paralela entrefina, cuadrada basta, media caña basta, redonda basta
Tipo de picado: 1 = Basto
Juego de limas de cerrajero de 4”/100mm con mangos
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Un juego para limado fino y pulido
Cada juego contiene una de las siguientes limas con mango: de mano, de paletones, cuadrada, triangular, semirredonda y redonda
Se suministran en funda de plástico, cierre por corchete, con agujero para colgar Tipo de picado: 3 = Fino
Código de Pedido
C1250336
C3406963
Contenido del kit
Filo de Longitud corte
Precio Ud. €
28,66
34,10
Código de Pedido
C1250333
Longitud
100 mm
Filo de corte
Entrefina
Cantidad del contenido
6
Precio Ud. €
26,74
1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1- 200 mm Basta 2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2
1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1- 250 mm Basta 2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2
Limas taller en estuche de plástico
1-479-08-1-2 Juego de limas para ingenieros
1
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM Para carpintería y trabajos de reparación
Alto grado de extracción
Juego de cinco limas con mango
Juegos de limas de calidad para industria y taller en bolsa enrollable de PVC protectora, robusta y a prueba del clima. Cada lima está equipada con un mango ergonómico apropiado.
El juego 1 consta de 1 pieza de lima de taller plana paralela, triangular, cuadrada, media caña y redonda.
El juego 2 consta de 1 pieza de lima de taller planas paralelas, cuadrada, media caña y redonda así como 1 pieza escofina para madera media caña.
El juego 3 consta de 6 piezas de limas de taller planas romas en 2 longitudes diferentes y 3 picados distintos.
Suministradas en caja de cartón que incluye una funda de plástico enrollable Contiene las siguientes limas: plana paralela, media caña y redonda, plana para afilado y una escofina
Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino
Código de Pedido
C2719929
C2719930
C2719931
C2719932
C2719933
C2719934
C2719935
C2719936
C2719937
C2719938
Filo de corte
1-2 = Grueso-Medio
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
Corte 3 = Fino
Corte 1 = Grueso
Corte 2 = Medio
1 - 3 Grueso-Medio-Fino
Longitud
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Precio Ud. €
56,32
50,18
52,22
63,27
67,25
68,97
80,15
98,24
101,38
86,65
Código de Pedido
C1250338
Contenido del kit
Longitud
Filo de corte
Fina
Precio Ud. €
34,25
4-138-08-1-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2- 200 mm 2; 1-230-08-2-2; 1-100-08-2-2
272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8379 8359
7702 41179