Page 282 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 282
Limas
Limas de mano
Limas planas
Paralelas en anchura. Picado en ambos lados y un borde. Fabricada con acero de máxima calidad. Con mango de plástico.
Se estrecha en anchura. Picado en ambos lados y bordes. Con mango de plástico.
Código de Pedido
C5063801
C5063802
C5063803
C5063782
C5063786
C5063792
C5063799
C6829012
C6829013
C6829014
Filo de corte
Basta
Basta
Basta
Fina
Fina
Fina
Fina
Entrefina
Entrefina
Entrefina
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
5,27
6,16
7,37
5,48
6,39
7,62
9,42
5,49
8,13
11,10
Código de Pedido
C5063785
C5063791
C5063795
C5063800
Filo de corte
Fina
Fina
Fina
Fina
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
5,48
6,39
7,62
9,42
Lima diseñada para ingenieros con mango - Plana
Lima diseñada para ingenieros con mango - Plana paralela
1
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Para todo tipo de limado plano
El dentado Oberg tiene un alto grado de extracción y produce superficies suaves en la mayoría de los materiales
Forma: Cantos y superficies paralelas
Superficies con picado sencillo, basto, con dentado rompevirutas, un canto con picado sencillo
Tipo de picado: 1 = Basto
2 = Entrefino
Mango diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Su extremo puntiagudo permite al usuario limar más fácilmente ángulos y esquinas Forma: Cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas
Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo
Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino
Código de Pedido
C1250169
C1250171
C1250173
Tipo de filo
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Longitud
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Filo de corte
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Precio Ud. €
4,58
4,77
4,87
5,35
5,56
5,63
6,41
6,62
6,70
8,05
8,19
8,28
Código de Pedido
C3406933
C1250127
C1250130
C1250132
C1250136
C1250138
C1250140
C1250142
C1250144
C1250146
C1250148
C1250150
C1250152
Tipo de filo
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Longitud
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Filo de corte
Basta
Fina
Basta
Fina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Basta
Fina
Entrefina
Precio C1250175 Ud. € C1250177
3,97 C1250179
4,08 C1250181
4,58 C1250183
4,77 C1250185
5,35 C1250187
5,56 C1250189
5,63 C1250191
6,41
6,62
6,70
8,05
8,19
8,28
268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8259
32647
10423
32655