Page 281 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 281
Cortadores de pernos
Cortabulones
Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC. Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC. Tope forjado con amortiguador confortable. Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su
diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse. Mangos en dos componentes bicolor robustas y manejables. Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte, la proporción de las palancas y la forma de los mangos. Cabeza de corte atornillada, intercambiable. Cuchilla: Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite Articulación: acero especial para herramientas, forjado. Mangos: tubo de acero, pintado al epoxi
Número de modelo
71 72 460
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Capacidad, corte cable
5.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
Capacidad, corte metales
6.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
Capacidad, corte hierro
8.0 mm
9.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Con agarres de multicomponentes
Longitud
460 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Código de Pedido
C2698424
C2698425
C2698426
C2698427
Número de modelo
71 72 460
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Precio Ud. €
71,73
84,65
110,88
152,51
Cortadora de pernos de corte frontal 4559
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Gama amplia de cortadoras de pernos con capacidad de corte hasta 15 mm de varilla de refuerzo de hormigón o 9 mm de acero de resorte para válvula
Pavonado, tratamiento anticorrosión
Las dimensiones comprendidas entre 18 y 36 tienen mordazas que pueden ajustarse de forma sencilla mediante un sistema patentado simple
Formada con acero de alto grado de precisión y sin partes sobresalientes que puedan dañarse o deformarse
Elevado poder de corte incluso en el inicio del corte
Mangos cómodos
Buena accesibilidad en espacios confinados
1
Código de Pedido
C3419699
C1251236
C1251238
C1251240
C1251241
C1251242
Longitud
320 mm
430 mm
600 mm
750 mm
900 mm
1060 mm
Precio Ud. €
50,19
62,40
74,36
89,41
117,35
273,19
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41279 7432