Page 280 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 280
Cortadores de pernos
Corta pernos compactos CoBolt
Filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta 5,2 mm de diámetro. Corte excepcional con poco esfuerzo de mano gracias a su acción palanca muy efectiva. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox.
de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite
Cortapernos
• Compacto y potente cortante con una particularmente efectiva mejora de corte
• Una óptima palanca disminuye el esfuerzo a realizar
• Perno de rodamiento de empuje resistente al desgaste mediante la reducción del rozamiento de deslizamiento al realizar el corte
N. 8340
• Filos de corte adicionalemente endurecidos por inducción (63 - 65 HRC)
• Corte de precision con cables blandos hasta 6 mm diam., y cables de cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.
N. 8340 Z
• Los filos de corte cerca de la articulación asegura unas optimas condiciones de palanca para los cables de diametro ancho
• Filos de precisión para cortas cable blando hasta 6,0 mm diam., cable duro hasta 5.5 mm diam. y cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.
Ejecución:
• JL = Lacado, con mangos de dos componentes
• TL = Lacado, con mango de plástico inyecado
Número de modelo
71 31 200
71 41 200
Capacidad, corte cable
4.0 mm
4.0 mm
Capacidad, corte metales
5.2 mm
5.2 mm
Capacidad, corte
3.6 mm
3.6 mm
Capacidad, corte hierro
6.0 mm
6.0 mm
Capacidad, corte metales
6.0 mm
6.0 mm
Capacidad, corte de acero
4.0 mm
4.0 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Forro de plástico
Forro de plástico
Longitud
200 mm
200 mm
Código de Pedido
C4261184
C4984118
Número de modelo
8340-200 JL
8340 Z-200 JL
Longitud total
200 mm
200 mm
Precio Ud. €
32,36
33,23
Código de Pedido
C2698376
C2698432
Número de modelo
71 31 200
71 41 200
Precio Ud. €
33,26
39,42
Cortador de pernos
Corta pernos compactos CoBolt®
1
Hojas de precisión fresadas duras HRC 44+, dureza aprox. 60 HRC. DIN ISO 5743.
Código de Pedido
C5074207
C5074208
C5074209
C5074210
Precio Tamaño Ud. €
460mm 50,30
620mm 64,78
780mm 83,90
900mm 104,81
Filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta 5,2 mm de diámetro. Corte excepcional con poco esfuerzo de mano gracias a su acción palanca muy efectiva. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox.
de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo-vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite Modelo: El muelle de apertura y el cierre están integrados en los mangos para un trabajo confortable y transporte seguro.
Cortavarillas con mangos tubulares
Los cortavarillas con mangos tubulares de alta resistencia son muy ligeros y fáciles de mantener. Son ideales para trabajar en el taller, granja o garaje.
Número de modelo
71 02 200
71 12 200
71 22 200
Capacidad, corte cable
4.0 mm
Capacidad, corte metales
5.2 mm
Capacidad, corte
3.6 mm
Capacidad, corte hierro
6.0 mm
Capacidad, corte metales
Capacidad, corte de acero
4.0 mm
Acabado
Negro atramento
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes finos
Longitud
200 mm
Código de Pedido
C2698393
C2698428
C2698430
Número de modelo
71 02 200
71 12 200
71 22 200
Precio Ud. €
30,87
34,70
41,90
Código de Pedido
C4189497
C4189498
C4189499
C4189500
C4189501
Tamaño
14 in
18 in
24 in
30 in
36 in
Tamaño
355 mm
460 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Precio Ud. €
58,08
66,09
85,12
103,15
133,19
266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7434 7433
8944
33698 41888