Page 279 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 279
Tijeras corta chapa de metal
Cizallas de palanca compuestas de corte izquierdo Hojas curvadas
Tijeras de corte extra
Número de modelo
1124 250
Longitud total
250 mm
Largo de la mordaza
40 mm
Material
Acero inoxidable
Diseñadas para numerosas tareas de los consumidores, cuando se necesita un corte largo en un material ligero.
Acción de corte compuesta con empuñaduras en relieve y pestillo de cierre E-Z. Ideales para cortar metal en planchas, vinilo, plástico, goma y muchas otras aplicaciones.
Código de Pedido
C2708706
Número de modelo
1124 250
Precio Tijeras de uso múltiple con palanca de corte compuesta.
Ud. € Las empuñaduras ProTouch proporcionan mayor comodidad y resisten las 25,50 torceduras.
Cizallas de palanca compuestas de corte recto Hojas curvadas
Código de Pedido
C3954502
Cizallas de yunque
Número de modelo
10504314N
Precio Ud. €
17,92
Número de modelo
1123 250
Longitud total
250 mm
Largo de la mordaza
40 mm
Material
Acero inoxidable
Código de Pedido
C2708705
Tijeras Bulldog
Número de modelo
1123 250
Precio Ud. €
25,50
1
Hojas de acero con alto contenido de carbono, cromadas. Mangos revestidos de vinilo. Las hojas y los yunques son reemplazables. La versión de inglete tiene una guía de ángulo múltiple.
Código de Pedido
C4968911
C4968912
Precio Longitud, pulgadas Ud. €
8 24,38
8 24,59
225mm de largo y una longitud de corte de 1.9cm. Capacidad de corte de chapa de 16g/1.52mm y acero inoxidable de 18g/1.19mm.
Código de Pedido
C4189588
Número de modelo
10504313N
Precio Ud. €
16,55
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9196 41101 41102
26688 8848