Page 278 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 278
Tijeras corta chapa de metal
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos
Para cortes rectos continuos y curvos
Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento Suministrable con corte a izquierda
o derecha
Código de Pedido
C6766794
C6766799
Código fabricante del item
D27A
D27AL
Longitud total
260 mm
260 mm
Longitud espesor de hoja pared
33 mm 1,2 mm
33 mm 1,2 mm
Corte snip
Derecho
Izquierdo
Precio Ud. €
38,34
38,34
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos
Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga
Para cortes rectos continuos y curvos
Cabezal compacto: Gran manejabilidad en cortes de contornos
Relación de palanca optimizada: 25 % menos de energía empleada
Geometría de filos optimizada: Sin deslizamiento pese a no tener los filos dentados Suministrable con corte a izquierda o derecha
Código de Pedido
C6766807
C6766808
Código de Pedido
C2708704
C2708707
C2708708
Código fabricante del item
D29ASS-2
D29ASSL-2
Longitud total
260 mm
260 mm
Longitud hoja
33 mm
33 mm
espesor de pared
1,2 mm
1,2 mm
Corte snip
Recto
Derecho
Izquierdo
Corte snip
Derecho
Izquierdo
Precio Ud. €
47,86
47,86
Precio Ud. €
25,50
46,00
46,00
Cizallas de palanca
1
Número de modelo
1122 250
1125 250
1126 250
264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41104 195772 195773