Page 277 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 277
Tijeras corta chapa de metal
Tijera para cortes rectos cortos y curvos
Juego de 3 tijeras cortachapas
Para cortes rectos cortos y curvos con radio amplio hacia derecha e izquierda Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento
Sólo suministrable con corte a izquierda
Fabricadas con cromo-molibdeno estampado en caliente. Incluye patrones de corte recto, izquierda y derecha. Mangos con código de color para una sencilla identificación. Indicadas para corte de acero laminado en frío de 1,2 mm y acero inoxidable de 0,7 mm.
Código de Pedido
C6746687
Código
fabricante del
item Longitud total
D16S 240 mm
Longitud hoja
44 mm
espesor de pared
1,2 mm
Precio Ud. €
21,17
Código de Pedido
C4971970
Precio Ud. €
42,17
Tijera para cortes rectos cortos y curvos
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, compacta y manejable
Para cortes rectos cortos y curvos
Filos micro-dentados para evitar el deslizamiento
Código de Pedido
C6766757
C6746689
Código fabricante del item
D16
D16L
Longitud total
240 mm
240 mm
Longitud hoja
40 mm
40 mm
espesor de Corte
Precio Ud. €
21,17
21,17
pared
1,2 mm
1,2 mm
snip
Derecho
Izquierdo
Para cortes rectos continuos y curvos
Nueva geometría de cabezal que brinda una gran manejabilidad, especialmente apropiada para radios reducidos y lugares de difícil acceso
Relación de palanca optimizada con el diseño más reducido, lo que garantiza un 100 % de potencia con menor esfuerzo
Mango ERGO para un trabajo con menor fatiga
Suministrable con corte a izquierda o derecha
1
Tijeras cortachapas FatMax® XtremeTM de 250mm
Código de Pedido
C6766753
C6766754
Código fabricante del item
D15A
D15AL
Longitud total
180 mm
180 mm
Longitud hoja
20 mm
20 mm
espesor de pared
1 mm
1 mm
Corte snip
Derecho
Izquierdo
Precio Ud. €
19,21
19,21
Boca forjada en molibdeno cromado con revestimiento de la hoja de nitruro de titanio para aumentar la vida.
Código de Pedido
C3957839
C3957838
C3957837
Corte snip
Derecho
Izquierdo
Recto
Longitud
250 mm
250 mm
250 mm
Precio Ud. €
22,04
22,04
22,04
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
263
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9769
195775 195776
195777
26555