Page 276 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 276
Tijeras corta chapa de metal
Tijeras Corta Chapa Corte izquierda
Tijeras Corta Chapa Corte recto y curvo corto
Hoja inferior serrada para una acción firme, un corte suave y sin bordes con doble marca.
Las empuñaduras modeladas ProTouch están diseñadas para proporcionar más confort y control, lo cual proporciona menos fatiga en la mano.
Largo de corte superior para un trabajo más rápido.
Repartición de peso mejorado para mayor comodidad.
Pestillo anti caída para una utilización más fácil con una sola mano, lo cual ahorra tiempo y aumenta la seguridad.
Hoja inferior serrada para una acción firme, un corte suave y sin bordes con doble marca.
Las empuñaduras modeladas ProTouch están diseñadas para proporcionar más confort y control, lo cual proporciona menos fatiga en la mano.
Largo de corte superior para un trabajo más rápido.
Repartición de peso mejorado para mayor comodidad.
Pestillo anti caída para una utilización más fácil con una sola mano, lo cual ahorra tiempo y aumenta la seguridad.
Número de modelo
10504309N
Capacidad de corte - Chapa
1.19 mm
Capacidad de corte - Acero inoxidable
0.84 mm
Longitud
10 in
Longitud de corte
3.34 cm
Tamaño
300
Tamaño
12
Número de modelo
10504311N
Capacidad de corte - Chapa
1.19 mm
Capacidad de corte - Acero inoxidable
0.84 mm
Longitud
10 in
Longitud de corte
3.34 cm
Tamaño
150
Tamaño
6
Código de Pedido
Número de modelo
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3970517
Número de modelo
10504311N
Precio Ud. €
13,84
C3970515 10504309N 13,84
Tijeras Corta Chapa curva derecha
Tijeras para corte recto en ángulo y curvas izquierdas.
1
240mm de largo y una longitud de corte de 3.02 cm.. Capacidad de corte de chapa de 18g/1.19mm y acero inoxidable de 22g/0.84mm.
Hoja inferior serrada para una acción firme, un corte suave y sin bordes con doble marca.
Las empuñaduras modeladas ProTouch están diseñadas para proporcionar más confort y control, lo cual proporciona menos fatiga en la mano.
Largo de corte superior para un trabajo más rápido.
Repartición de peso mejorado para mayor comodidad.
Pestillo anti caída para una utilización más fácil con una sola mano, lo cual ahorra tiempo y aumenta la seguridad.
Código de Pedido
C4189589
Número de modelo
10504315N
Precio Ud. €
18,11
Tijeras para corte recto en ángulo y curvas derecha.
Número de modelo
10504310N
Capacidad de corte - Chapa
1.19 mm
Capacidad de corte - Acero inoxidable
0.84 mm
Longitud
10 in
Longitud de corte
3.34 cm
Tamaño
200
Tamaño
8
Código de Pedido
C3970516
Número de modelo
10504310N
Precio Ud. €
13,84
240mm de largo y una longitud de corte de 3.02 cm.. Capacidad de corte de chapa de 18g/1.19mm y acero inoxidable de 22g/0.84mm.
Código de Pedido
C4189590
Número de modelo
10504316N
Precio Ud. €
18,11
262
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8846
8845
9198
9197 8847