Page 275 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 275
Tijeras corta chapa de metal
Tijeras cortas de chapa, patrón recto
Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos
Mordazas rectas pulidas finas y endurecidas para tolerancias muy precisas, para durabilidad.
Para cortes continuos rectos y de contorno
D216 – Empuñaduras lacadas
D116 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC Suministrable con corte a derecha o izquierda
Código de Pedido
C6006857
C6006855
C6006856
Longitud, mm
200
250
300
Longitud
8 in
10 in
12 in
Precio Ud. €
24,80
18,29
19,80
Código de Pedido
C6766778
C6766779
Código fabricante del item
D216-260
D216-260L
Longitud total
260 mm
260 mm
Longitud hoja
30 mm
30 mm
espesor de pared
1 mm
1 mm
Corte snip
Derecho
Izquierdo
Precio Ud. €
34,34
34,34
Tijera para orificios
Resistentes, patrón acodado
Para cortes rectos, largos y curvos
D207 – Empuñaduras lacadas
D107 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC Suministrable con corte a izquierda o derecha
Derechas. Para uso en metales de calibre más grueso. Corte recto o circular. Perno de pivote y tuerca, acero de gran resistencia a la tracción.
Código de Pedido
C6766767
C6766768
Código
fabricante del Longitud
Longitud hoja
42 mm
42 mm
espesor de Corte
Precio
Ud. € 1
24,48
24,48
Código de Pedido
C6006858
Longitud, mm
300
Longitud
12 in
Precio Ud. €
33,93
item
D207-250
D207-250L
total
250 mm
250 mm
pared
1 mm
1 mm
snip
Derecho
Izquierdo
Tijeras de acción compuesta
Tijera Pelícano
Hojas de acero al cromo-vanadio con mordazas dentadas antideslizantes diseñadas para cortar acero dulce y láminas de metal no ferroso hasta 1,2 mm 18 g. Los mangos tienen retorno por acción de resorte y pinza de bloqueo.
Para cortes largos, rectos y continuos
La cuchilla extra larga es ideal para el corte de planchas de chapa D218 – Empuñaduras lacadas
D118 – Empuñaduras cubiertas por inmersión en PVC Suministrable con corte a derecha
Código de Pedido
C4971968
C4971969
Corte snip
Corte izquierda
Corte Derecha
Tamaño
250 mm
250 mm
Precio Tamaño Ud. €
10 in 17,06
10 in 9,10
Código de Pedido
C6766782
Código fabri- cante del item
D218-300
Longitud total
300 mm
Longitud hoja
62 mm
espesor de pared
1 mm
Precio Ud. €
38,34
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
261
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26714
36340
36338
195779
195780
195778