Page 274 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 274
Imanes
Imán de mano
Imán con mango y mecanismo para la liberación rápida de los elementos fijados. Ideal para clasificar materiales ferrosos/no ferrosos como, por ejemplo, latas, recoger elementos partidos como, por ejemplo, arandelas o pasadores, eliminar virutas metálicas de depósitos de refrigerante o arena de fundición, etc.
Código de Pedido
C5073337
Profundidad, externa
41 mm
Maximo empuje
1,15 kg
Peso neto
2,75 kg
Altura
235 mm
Anchura, externa
121 cm
Precio Ud. €
26,00
Articulación para soldadura multiángulo
La articulación para soldadura multi-ángulo fija sujeta 2 piezas de acero de forma segura en 30, 45, 60, 75, 90 o 180 grados para que se puedan soldar entre sí.
La articulación magnética fija tiene seis caras magnéticas y diferentes ángulos respectivos.
Son relativamente económicas, lo cual hace que sean ideales para utilizar varias para mantener unida una fabricación completa como ensayo antes de la soldadura.
1 Código de Pedido
C4972279
Longitud
100 mm
Anchura, externa
12 mm
Altura
65 mm
Maximo empuje
10 kg
Precio Ud. €
4,33
Imanes cilíndricos Holdfast
Los potentes imanes cilíndricos pueden utilizarse de forma individual o múltiple para soldar o unir utillaje. Con cada imán se suministran dos agujeros de fijación roscados y un husillo de gato.
Código de Pedido
C4971883
C4971884
C4971885
Diámetro x altura
55 x 50 mm
70 x 62 mm
100 x 75 mm
Empujar
20 kg
40 kg
100 kg
Precio Ud. €
48,35
96,73
225,68
260
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26527
26617 33704