Page 273 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 273
Imanes
Imanes circulares bajos
Articulación magnética para soldadura de ángulo variable
De función similar a los imanes circulares estándar, pero diseñados para aplicaciones en las que la altura es una restricción.
Código de Pedido
C4971890
C4971891
C4971892
Diámetro x altura
19 x 8 mm
28,6 x 9,5 mm
37,7 x 11,0 mm
Empujar
3,5 kg
6 kg
14 kg
Precio Ud. €
4,35
5,84
9,93
Imanes de polo central
Las articulaciones para soldadura de ángulo variable sujetan 2 piezas de acero de forma segura en cualquier ángulo entre 45 y 90 grados para que se puedan soldar entre sí.
La articulación magnética sólida y robusta tiene dos caras magnéticas que pueden ajustarse entre 45 y 90 grados y bloquearse en posición para formar un útil para producir piezas sucesivas en el mismo ángulo.
Estos imanes de articulación para soldadura son una tercera mano indispensable y hace que las grandes fabricaciones sean más sencillas, rápidas y precisas.
Código de Pedido
C4972278
Longitud
142 mm
Anchura, externa
35 mm
Altura
142 mm
Maximo empuje
40 kg
Precio Ud. €
97,86
Articulación para soldadura de ángulo ajustable de forma infinita
Imanes de disco con orificio central embutido. Alta resistencia a la desimantación. Apto para relés de láminas magnéticas e interruptores de proximidad.
Código de Pedido
C5073339
C5073340
Diámetro
15 mm
20 mm
Maximo empuje
5 kg
12 kg
Altura
15 mm
6 mm
Precio Ud. €
3,99
5,75
1
Imanes circulares bajos de ferrita
Las articulaciones para soldadura magnéticas de ángulo ajustable de forma
infinita sujetan 2 piezas de acero de forma segura en cualquier ángulo para que se puedan soldar entre sí. Dos módulos magnéticos de alto rendimiento se mantienen firmemente separados por dos barras de unión. El ajuste y el bloqueo se realiza mediante tuercas de alas sencillas. Ideal para fabricantes que realizan trabajos especiales de prototipos y para los que no existen útiles ni accesorios.
Aptos para aplicaciones de sujeción de tipo magnético Fabricados con rosca M6 para integración en útiles y accesorios.
Código de Pedido
C5073338
Longitud
100 mm
Maximo empuje Altura
Anchura, Precio externa Ud. €
25,4 cm 26,00
12 kg
57 mm
Código de Pedido
C4971893
C4971894
C4971895
Diámetro x altura
46 x 10,7 mm
56 x 10,7 mm
66 x 10,7 mm
Empujar
6 kg
16 kg
25 kg
Precio Ud. €
4,33
8,85
9,36
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
259
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26637 33706 26543
33705 26542