Page 272 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 272
Imanes
Imanes de barra cilíndricos
Imanes cilíndricos de una pieza con los dos polos en extremos opuestos. Precio por par.
Imán de bolsillo
Imán de herradura de una pieza con ambos polos en el mismo plano.
Código de Pedido
C4971924
C4971925
C4971926
Longitud x diametro (mm)
20 x 6
25 x 8
30 x 10
Precio Ud. €
2,47
4,20
4,32
Código de Pedido
C4971917
Alto x ancho
25,4 x 22,2 mm
Empujar
2,4 kg
Precio Ud. €
3,88
Imanes de potencia
Imanes de barra rectangulares
Imán de tipo herradura cuadrado. Se suministra con un orificio de fijación simple.
Imán de barra rectangular de una pieza. Precio por par.
Código de Pedido
C4971918
C4971919
C4971920
C4971921
C4971922
C4971923
Precio Ud. €
7,75
12,91
29,99
57,38
77,50
158,58
Código de Pedido
C4971927
1 C4971928 C4971929
C4971930
Longitud
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Anchura
10 mm
12,5 mm
15 mm
15 mm
Profundidad total
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Precio Ud. €
3,43
8,34
10,28
20,29
Longitud
30 mm
40 mm
45 mm
57 mm
70 mm
79,4 mm
Anchura
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
Profundidad total
20 mm
25 mm
30 mm
44,5 mm
57,2 mm
85,7 mm
Empujar
4,5 kg
9 kg
11,8 kg
23,5 kg
37 kg
47 kg
Imanes cilíndricos
Imanes circulares
Un imán cilíndrico. Cada polo se encuentra en un extremo del cilindro, separado por una ranura. Estos imanes son principalmente para aplicaciones de atracción.
Imanes de sujeción diseñados para ejercer un agarre máximo sobre piezas de trabajo colocadas en contacto con ellos. Este estilo de imán se utiliza generalmente en utillaje y accesorios. Un agujero M6 perforado y roscado en la parte trasera del imán puede utilizarse para la fijación.
Código de Pedido
C4971913
C4971914
C4971915
C4971916
Diámetro x altura
12,5 x 9,5 mm
19,1 x 12,7 mm
25,4 x 15,9 mm
31,8 x 25,4 mm
Precio Empujar Ud. €
0,7 kg 2,98
1,9 kg 3,90
3,4 kg 5,16
4,8 kg 11,30
Código de Pedido
C4971886
C4971887
C4971888
C4971889
Diámetro x altura
17 x 16 mm
21 x 19 mm
27 x 25 mm
35 x 30 mm
Empujar
2,7 kg
4,5 kg
8,2 kg
19 kg
Precio Ud. €
4,11
4,53
5,04
10,02
258
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26533 26539 26531
26540 26544 26541