Page 271 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 271
Sujeción
Juego completo de tornillos de apriete variable de alta potencia SLV
Carver Abrazadera C-Estilo
Fuerza de apriete de hasta 6.500 N
La colocación central en la pieza impide el vuelco
Larga vida útil gracias al platillo de apriete especial resistente al calor con revestimiento de acero sinterizado, orientable hasta 35°
El tornillo de apriete se puede desplazar por la pieza o componente a través de un orificio
Estas abrazaderas robustas, hechas de alta resistencia, de acero con tratamiento térmico, están diseñados para todo tipo de aplicaciones que requieren una gran capacidad de retención. Ideal para aplicaciones de soldadura.
• 5000 - Capacidad de £ 10,000
• Se suministra con una mordaza móvil y un J-Bar
• tornillo de sujeción está completamente blindado para repeler a las salpicaduras de soldadura
• Cinco tamaños con sujeción rango de 6”- 54”
Código de Pedido
C6767098
C6767099
C6767100
Código fabricante del item
SLV100M
SLV150M
SLV200M
Capacidad,garras/ Precio
Código de Pedido
C6877749
C6877750
C6877751
Capacidad de Bloqueo
11300 N
5650 N
18000 N
Profundidad, cuello
60 mm
120 mm
90 mm
maxima apertura en anchura
300 mm
250 mm
450 mm
Precio Ud. €
95,00
105,00
235,00
Capacidad,garras
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Profundidad, cuello
120 mm
120 mm
120 mm
Ud. €
88,02
106,47
125,01
Carver Abrazadera Ranura en T Estilo
Carver Abrazadera Bar-Estilo
Ajuste de altura flexible. Clamp está incluida completa sin los accesorios necesarios. • 3500 - Capacidad de lb 8,000
• mordazas múltiples pueden ser montados en diferentes posiciones sobre la base
• Alturas de base de 4 “- 30”
• Cuatro tamaños
Código de Pedido
C6877754
C6877755
Capacidad de Bloqueo
22700 N
36300 N
Profundidad, cuello
33 mm
44 mm
Precio 1 Ud. €
279,00
344,00
Carver Abrazadera apoyo Estilo
Estas abrazaderas robustas, hechas de alta resistencia, de acero con tratamiento térmico, están diseñados para todo tipo de aplicaciones que requieren una gran capacidad de retención. Las abrazaderas son muy versátiles, por ejemplo, las mandíbulas se pueden invertir. Ideal para aplicaciones de soldadura.
• 1250 - Capacidad de £ 6,000
• Dos mordazas móviles se pueden invertir para un movimiento difusión • Múltiples mordazas se pueden utilizar en la barra para la sujeción multi- posicionamiento
• Bar longitudes de hasta 108” de largo
Código de Pedido
C6877748
C6877747
Capacidad de Bloqueo
18000 N
5650 N
Profundidad, cuello
90 mm
120 mm
maxima apertura en Precio anchura Ud. €
1620 mm 425,00
1000 mm 199,00
Estas abrazaderas de sujeción de piezas se han diseñado para su uso en piezas delgadas o de bajo perfil que sustituyen abrazaderas de correa ordinarios. Cuentan con un giro de pivote de alineación automática. Elimina la necesidad de bloques de paso o bloques verticales.
• 2875 - Capacidad de libra 17,600
• rótula pivotante pivote asegura posición óptima sujeción • Sujeción rangos desde 0”- 3”
Código de Pedido
C6877752
C6877753
Capacidad de Bloqueo
13000 N
62500 N
Precio Ud. €
64,00
122,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
257
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209218
195789
209220
209221
209219