Page 270 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 270
Sujeción
Tornillo de apriete todo acero classiX GS
Prensa rápida de palanca para máquinas BS
Fuerza de apriete hasta 5.000 N
Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica Empuñadura de madera ergonómica
Código de Pedido
C6766930
C6766934
C6766935
C6766937
C6766939
C6766941
C6766943
C6766945
C6766947
C6766949
Código fabricante del item
GS10
GS12
GS16
GS20
GS25
GS30
GS40
GS50
GS60
GS80
Capacidad,garras/ Precio
Capacidad,garras
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Profundidad, cuello
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Ud. €
9,90
12,42
14,85
20,07
24,30
30,51
35,19
37,80
39,87
48,15
Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N
Basculante e infinitamente ajustable en altura
Para trabajos de taladrado y fresado sencillos
Mecanismo de palanca para una sujetar y liberar con rapidez
Código de Pedido
C6071354
C6766693
C6766694
Código fabri- cante del item
BS3N
BS4N
BS5N
Capacidad de Profundidad, cuello Bloqueo
Precio Ud. €
109,53
119,61
140,22
120 mm
120 mm
140 mm
200 mm
200 mm
240 mm
Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY
1
Tornillo de apriete de alta potencia SGM
20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina
La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil Fuerza de apriete hasta 6.000 N
Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica
Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad
Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm)
Fuerza de apriete de hasta 12.000 N con un par de 40 Nm
20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina
La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35o
Código de Pedido
C1446795
C1446796
C6767091
C6767093
C3616753
Código fabricante del item
SG30M
SG50M
SG60M
SG80M
SG100M
Capacidad,garras/ Precio
Código de Pedido
C6766966
C6766968
C6435595
C6435596
C6435598
C6435599
C6766982
C6766987
C6766991
C6766995
Código fabricante del item
GZ10-2K
GZ12-2K
GZ16-2K
GZ20-2K
GZ25-2K
GZ30-2K
GZ40-2K
GZ50-2K
GZ60-2K
GZ80-2K
Capacidad,garras/ Precio
Capacidad,garras
300 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Profundidad, cuello
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Ud. €
70,47
88,29
92,97
101,88
114,57
Capacidad,garras
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Profundidad, cuello
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Ud. €
12,60
15,84
18,90
25,56
30,87
38,79
44,46
47,61
50,31
60,30
256
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
195759 195760
195762 195770