Page 269 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 269
Sujeción
Tornillo de apriete de fundición maleable TG Original BESSEY con empuñadura en plástico bi-componente
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TKPN con empuñadura de madera
Fuerza de apriete hasta 6.500 N
Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y una mayor apertura Empuñadura de madera ergonómica
Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento
Código de Pedido
C6767304
C6767305
C6767306
C6767300
C6767301
C6767302
Código fabricante del item
TKPN50BE
TKPN60BE
TKPN80BE
TKPN100BE
TKPN125BE
TKPN150BE
Capacidad,garras/ Precio
Fuerza de apriete hasta 6.000 N
Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad
Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm)
Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas
Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento
Seguro antideslizamiento BESSEY (a partir de alcance de 80 mm)
Capacidad,garras
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Profundidad, cuello
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Ud. €
34,47
36,54
41,31
46,26
50,40
55,35
Código de Pedido
C6767140
C6735116
C6767145
C6767152
C6767158
C6767168
Código fabricante del item
TG12-2K
TG16-2K
TG20-2K
TG25-2K
TG30-2K
TG40-2K
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Profundidad, Precio
cuello
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Ud. €
15,57
18,45
25,56
31,05
38,79
46,89
Tornillo de apriete reforzado de fundición maleable TGK con empuñadura en plástico bi-componente
1
Tornillo de apriete de fundición maleable TPN
Fuerza de apriete hasta 5.500 N
Empuñadura de madera ergonómica
Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento
Fuerza de apriete hasta 7.000 N
Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y una mayor apertura Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad
Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas
Pletina de perfil hueco resistente con estriado antideslizamiento
Seguro antideslizamiento BESSEY
Código de Pedido
C6767316
C6767318
C6767323
C6767326
C6767330
C6767334
Código fabricante del item
TPN12BE
TPN16BE
TPN20BE
TPN25BE
TPN30BE
TPN40BE
Capacidad,garras/ Precio
Código de Pedido
C6767218
C6767221
C6767223
C6767199
C6767202
C6767204
Código fabricante del item
TGK50-2K
TGK60-2K
TGK80-2K
TGK100-2K
TGK125-2K
TGK150-2K
Capacidad,garras/ Precio
Capacidad,garras
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Profundidad, cuello
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Ud. €
11,16
13,23
18,36
22,32
27,90
33,93
Capacidad,garras
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Profundidad, cuello
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Ud. €
47,61
50,31
56,70
63,27
68,85
75,42
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195757 195755
195756
195758