Page 27 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 27
Llaves: Llaves de carraca combinadas
Llaves de combinación de trinquete revers- ible
Juego de llaves combinadas de carraca ergonómica reversible
7 UR-005 Juego de 5 llaves combinadas de carraca, reversibles
Código de Pedido
C2706200
C2706201
C2706103
C2706104
C2706105
C2706106
C2706107
C2706108
C2706109
C2706110
C2706111
C2706112
C2706113
C2706114
C2706163
C2706164
C2706456
C2706457
C2706458
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
6 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
13,10
13,10
13,50
14,00
14,70
15,60
16,00
17,20
17,70
19,20
20,30
20,80
22,90
23,40
29,00
35,00
49,00
53,50
58,50
Acero al cromo-vanadio. Acabado satinado mate. Mango TPR ergonómico. La carraca de 72 dientes tan solo necesita 5o para mover el cierre mientras que las llaves regulares necesitan 30o de espacio de maniobra. Perfil de cabeza pequeña. Ideal para aplicaciones en espacios reducidos.
• Medidas más comunes
• Cabezas acodadas en 13°, reversible • Perfil UD
• Elevada transmisión de par
• En caja de plástico
• Dimensiones: 275 x 150 x 42 mm
Código de Pedido
C5061231
Piezas, número de
5
Contenido del kit
10, 12, 13, 15, 17 mm
Precio Ud. €
62,29
Código de Pedido
C3582551
Contenido
8 10 13 17 19
Precio Ud. €
108,83
7 R-005 Juego de 5 llaves combinadas de carraca
7 UR-012 Juego de 12 llaves combinadas de carraca, reversibles
• Medidas más usuales en el juego • Ejecución plana
• Perfil UD
• Elevada transmisión de par
• En caja de plástico
• Dimensiones: 275 x 150 x 42 mm
Código de
Pedido Contenido
C2704656 8 10 13 17 19
Precio Ud. €
78,53
• Medidas más comunes
• Cabezas acodadas en 13°, reversible • Perfil UD
• Elevada transmisión de par
• Sólida caja de chapa
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
1
Juego de llaves combinadas métricas de carraca reversible
Código de Pedido
C2704654
Contenido
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Precio Ud. €
264,68
7 R-012 Juego de 12 llaves combinadas de carraca
Juego de 5 llaves combinadas de carraca, métricas
Cabeza de carraca desplazada 15 grados, juego de 12 unidades 8-19 mm.
• Medidas más usuales en el juego • Ejecución plana
• Perfil UD
• Elevada transmisión de par
• Sólida caja de chapa
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
Juego de llaves combinadas de carraca Embalaje: Caja de plástico con espuma
Contenido 8,10,13,17,19mm
Código de Pedido
C6045223
Código de Pedido
C5061230
Contenido del kit
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Precio Ud. €
102,46
Código de Pedido
C1450717
Precio Ud. €
184,95
Precio Ud. €
Contenido
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
73,90
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32664
40564
6778 6777
32665
41230 6783
6782