Page 25 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 25
Llaves: Llaves combinadasLlaves: Llaves combinadas
Llave combinada acodada
Llave combinada de carraca reversible métrica
Acero al cromo-vanadio. Acabado satinado mate. Extremo de cubo desplazado 15°. El interruptor reversible compacto permite a la llave moverse en cualquier dirección (en sentido horario o antihorario) sin sacrificar la superficie compacta general del extremo del cubo. La carraca de 72 dientes tan solo necesita 5o para mover el cierre mientras que las llaves regulares necesitan 30o de espacio de maniobra. Perfil de cabeza pequeña. Ideal para aplicaciones en espacios reducidos.
Llave combinada, acodada, dimensiones en pulgadas
Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C3410376
C3410380
C3410377
C1250550
C1250551
C1250549
C1250552
C3410381
C1252278
C3410379
C3410378
C3410382
C4129667
Tamaño
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Precio
Ud. € Código de 4,54 Pedido
4,61 C5061213
4,90 C5061214
5,15 C5061215
5,59 C5061216
9,13 C5061217
6,81 C5061218
7,73 C5061219
9,11 C5061220
9,96 C5061221
Tamaño de llave
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Precio Ud. €
10,80
10,93
11,36
11,80
12,33
12,89
13,55
14,29
15,60
15,60
15,82
16,83
25,79
26,44
26,44
26,88
31,69
1
13/16 in 10,65
7/8 in 12,78
15/16 in 13,61
C5061222
C5061223
C5061224
C5061225
C5061226
C5061227
C5061228
C5061229
Juego de 10 llaves combinadas Uniwrench A/F
El tratamiento térmico especial de cromo-vanadio ofrece una sólida pared fina. El exclusivo diseño antideslizante de boca abierta permite retirar cierres dañados, inclusive pernos y tuercas gastados hasta un 70%. El diseño de extremo de cubo esférico puede abrir varias clases de tuercas como, por ejemplo, ranuradas, cuadradas, de 6 puntos e incluso pernos y tuercas de 6 puntos con un desgaste de hasta el 50%. Incluye los tamaños: 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4971794 98,02
Llaves combinadas con carraca reversible y mango ergonómico
Acero al cromo-vanadio. Acabado satinado mate. Mango ergonómico de TPR La carraca de 72 dientes es capaz de mover los elementos de fijación con un giro de tan solo 5°, mientras que las llaves convencionales requieren un giro de 30°. Perfil de cabeza de pequeñas dimensiones. Ideal para espacios reducidos.
Código de Pedido
C6836151
C6836152
C6836153
C6836154
C6836155
AF tamaño, métrico
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
Precio Ud. €
5,81
6,43
6,56
7,38
8,79
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26956
41229
209118
32661