Page 29 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 29
Llaves: Llaves de carraca combinadas
Juego de 12 llaves de combinación de trinquete de extremo giratorio
Llaves combinadas cortas, métricas
Versión corta de la llave combinada con carraca, dimensiones métricas Según: ISO 3318 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad Ángulo de acción de 5o
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Palanca para cambio rápido de sentido (izquierdas/derechas)
Código de Pedido
C4400163
Rango del contenido
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Precio Ud. €
278,00
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Llave combinada de carraca XS
Código de Pedido
C1250354
C1250350
C1250351
C1250352
C1250353
Tamaño
8 mm
10 mm
13 mm
17 mm
19 mm
Precio Ud. €
8,37
9,42
10,69
12,63
13,85
Llave combinada de carraca XL
• Con bocas de dimensiones iguales
• Ejecución plana
• Con perfil UD
• Angulo de trabajo: 7° desde 8 hasta 15 mm y 6° desde 16 hasta 19 mm • Para soltar o apretar rápidamente
• Con bocas de dimensiones iguales
• Ejecución plana
• Con perfil UD
• Angulo de trabajo: 7° desde 13 hasta 15 mm, 6° desde 16 hasta 27 mm y 5° desde 30 hasta 36 mm
• Para soltar o apretar rápidamente
• Elevada transmisión del par de apriete
• Brazo largo de palanca para un fuerte atornillado, 33 % más largo que en las llaves tradicionales 1 • Textura ergonómica gracias al perfil hueco en el mango
• Geometría resistente a la torsión con efecto de viga en T doble
• De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
• Óptica antirreflectante gracias al cromado mate, elemento y trinquete de parada
fosfatado al manganeso
• Forjado en caliente
• Boca rectificada exactamente a la anchura de la llave
• Técnica acreditada GEDORE resumida de nuevo: sólida llave de boca del clásico
no 7 XL, sólido mango hueco del no 7 y de la mecánica posteriormente desarrollada
de las carracas U-20
• Patente europea solicitada
• Elevada transmisión del par de apriete
• Textura ergonómica gracias al perfil hueco en el mango
• Geometría resistente a la torsión con efecto de viga en T doble
• De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
• Óptica antirreflectante gracias al cromado mate, elemento y trinquete de parada fosfatado al manganeso
• Forjado en caliente
• Boca rectificada exactamente a la anchura de la llave
• Técnica acreditada GEDORE resumida de nuevo: sólida llave de boca del clásico no 7 XL, sólido mango hueco del no 7 y de la mecánica posteriormente desarrollada de las carracas U-20
• Patente europea solicitada
Código de Pedido
C3582471
C3582472
C3582494
C3582495
C3582496
C3582497
C3582498
C3582499
C3582500
C3582501
C3582502
C3582503
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Longitud total
94 mm
99 mm
104 mm
110 mm
117 mm
123 mm
129 mm
136 mm
144 mm
152 mm
160 mm
169 mm
Precio Ud. €
9,19
9,38
9,62
9,89
10,49
11,22
11,60
12,14
12,87
13,56
14,42
14,75
Código de Pedido
C3582480
C3582481
C3582482
C3582483
C3582484
C3582485
C3582486
C3582487
C3582488
C3582489
C3582490
C3582491
C3582492
C3582493
Tamaño
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Longitud total
240 mm
253 mm
265 mm
282 mm
300 mm
315 mm
333 mm
364 mm
388 mm
432 mm
478 mm
530 mm
564 mm
638 mm
Precio Ud. €
14,35
14,84
15,52
16,43
17,33
18,43
18,85
22,62
25,84
29,58
65,18
72,45
85,20
103,20
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
15
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40216 40573
40211
8673