Page 28 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 28
Llaves: Llaves de carraca combinadas
Juego de 9 llaves de combinación de trin- quete reversible
Llaves combinada de carraca con cabeza flexible
Llaves de combinación de trinquete de extremo giratorio
Código de Pedido
C2706755
Rango del contenido
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Precio Ud. €
169,50
Perfil de cabeza pequeño ideal para espacios reducidos y motores de vehículos. Posee una cabeza de carraca de 5o por giro, con 72 dientes, que se flexiona en cualquier intervalo dentro de 180o. Fabricadas con acero al cromo-vanadio con un acabado satinado cromo mate. Tres capas niqueladas y una cromada protegen la llave contra la corrosión. El par y la dureza cumplen o superan de forma garantizada las especificaciones ANSI o DIN.
Código de Pedido
C5094081
C2706202
C2706203
C2706204
C2706205
C2706206
C2706207
C2706208
C2706209
C2706210
C2706211
C2706212
C2706213
C5094082
C5094083
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
Precio Ud. €
16,40
16,40
17,50
18,50
19,10
19,60
21,50
22,00
23,70
24,20
24,70
26,50
27,50
32,50
37,50
Juego de 15 llaves de combinación de trin- quete reversible
Código de Pedido
C2706464
Rango del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4971667
C4971668
C4971669
C4971670
C4971671
C4971672
C4971673
C4971674
C4971675
C4971676
C4971677
C4971678
C4971679
C4971680
C4971681
C4971682
C4971683
C4971684
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Precio Ud. €
11,00
11,18
11,44
11,74
12,49
12,86
13,31
14,17
14,80
15,84
16,66
23,48
23,56
23,67
23,67
27,59
27,59
27,85
Llave combinada de carraca articulada 8 llaves
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 271,00 17-18-19-22 mm
Llave combinada de carraca
1 Llave combinada de carraca, dimensiones en pulgadas Según: ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad
Ángulo de acción de 5o
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Palanca para cambio rápido de sentido (izquierdas/ derechas)
Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
• Se puede girar 180°
• Acero al cromo-vanadio
• Cromado
• Posición de la boca = 15°
• Mecanismo de trinquete con 72 dientes • Ángulo de giro mínimo
Llave combinada de carraca Cabeza flexible de bloqueo
Código de Pedido
C6015865
Rango del contenido
SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Precio Ud. €
100,05
Juego de llaves combinadas de carraca de cabeza flexible, mm, 8 piezas
Código de Pedido
C5057307
C3410590
C3410589
C3410592
C3410587
C3410593
C3410591
C4399604
C2550359
Tamaño
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Precio Ud. €
12,33
12,47
12,89
14,22
15,85
16,47
18,21
19,38
21,05
Llaves combinadas de carraca con cabeza giratoria en dimensiones métricas
Según: ISO 3318 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Cabeza giratoria de carraca en 180° con pasos fijos cada 15°
Ángulo de acción de carraca de 5o
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C3419165
C3419158
C3419159
C3419160
C3419161
C3419162
C3419163
C3419164
C5057623
Tamaño
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
Precio Ud. €
10,51
11,44
12,03
12,99
13,36
13,94
15,84
17,38
18,66
Juego de llaves combinadas de carraca con cabeza giratoria
Embalaje: Soporte de plástico
Contiene: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Código de Pedido
C3998980
Precio Ud. €
111,69
14
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41237
40566
40569
41239
26644
41238
43785
40571