Page 26 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 26
Llaves: Llaves de carraca combinadas
7 R Llave combinada de carraca
7 UR Llave combinada de carraca, reversible
1RM Llaves combinadas de carraca
• Con el mismo tamaño en cada extremo
• Ejecución plana
• Perfil UD
• Ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm
• Para soltar y apretar rápidamente • Elevada transmisión de par
• Textura ergonómica gracias al perfil hueco
• Geometría resistente a la torsión con efecto de viga en T doble
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3
• Óptica antirreflectante gracias al cromado mate, elemento y trinquete de parada
• Forjado en caliente
• Boca rectificada a la anchura de la llave
• Tecnología GEDORE acreditada: llave de boca del clásico no6, sólido mango tubular del no7 y mecanismo refinado de las carracas U-20
• Con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado) puede usarse la llave 7 R como carraca (para puntas) • Patente europea solicitada
• Con el mismo tamaño en cada extremo
• Cabezas acodadas en 13°
• Perfil UD
• Ángulo de trabajo de 7° de 8 a 15 mm, y de 6° de 16 a 24 mm
• Para soltar y apretar rápidamente, y cambio de palanca
• Elevada transmisión de par
• Textura ergonómica gracias al perfil hueco
• Geometría resistente a la torsión con efecto de viga en T doble
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3
• Óptica antirreflectante gracias al cromado mate, elemento y trinquete de parada
• Forjado en caliente
• Boca rectificada a la anchura de la llave
• Tecnología GEDORE acreditada: llave de boca del clásico no6, sólido mango tubular del no7 y mecanismo refinado de las carracas U-20
• Con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado) puede usarse la llave 7 R como carraca (para puntas) • Patente europea solicitada
Llave combinada de carraca, dimensiones métricas Según: ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Ángulo de acción de 5o
Palanca para cambio rápido de sentido (izquierdas/ derechas)
Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C1450734
C1450735
C1450719
C1450720
1 C1450721 C1450722
C1450723
C1450724
C1450725
C1450726
C1450727
C1450728
C3582877
C1450729
C1450730
C1450731
C1450732
C2552621
C3582878
C1450733
Precio Tamaño Ud. €
8 mm 10,19
9 mm 10,42
10 mm 10,69
11 mm 10,97
12 mm 11,63
13 mm 12,47
14 mm 12,89
15 mm 13,48
16 mm 14,27
17 mm 15,06
18 mm 16,01
19 mm 16,37
21 mm 19,64
22 mm 22,52
24 mm 25,70
27 mm 56,55
30 mm 63,00
32 mm 74,03
34 mm 81,45
36 mm 89,70
Código de Pedido
C2704652
C2704653
C2704642
C2704643
C2704644
C2704645
C2704646
C2704647
C2704648
C2704649
C2704650
C2704651
C3582914
C2704796
C2704797
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Precio Ud. €
15,10
15,10
15,89
15,89
16,36
16,34
18,95
18,95
22,52
22,52
24,32
24,32
35,71
35,71
42,30
Código de Pedido
C1250614
C1250615
C1250616
C1250617
C1250599
C1250600
C1250601
C1250602
C1250603
C1250604
C1250605
C1250606
C1250607
C1250608
C3998687
C1250609
C1250610
C1250611
C1250612
C1250613
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
10,73
10,73
11,34
11,49
12,26
13,01
13,97
14,47
15,09
15,52
16,92
17,08
18,47
18,63
19,90
20,08
21,68
24,94
30,16
32,82
12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6776
6781
8635