Page 265 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 265
Sujeción
Abrazadera en G para trabajo medio
Abrazadera de resorte
Estas abrazaderas tienen un cuerpo más delgado para poder acceder a rincones y espacios apartados que está forjado en acero, muy fuerte y rígido. La rosca principal es de acero, rápida y se utiliza con una mano; y la plataforma, también de acero, se puede utilizar en superficies irregulares.
Abrazadera de resorte de alta tensión Ideal para cualquier aplicación de sujeción ligera. Fuerza de retención: 15-30 kg Capacidad de sujeción: 30-75 mm Profundidad de cuello: 30-75 mm
Código de Pedido
C4189502
C4189503
C4189504
C4189505
Tamaño
2 in
3 in
4 in
6 in
Tamaño
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Precio Ud. €
5,31
7,38
9,44
9,46
Código de
Pedido Tamaño
C6023317 25 mm
C6023318 50 mm
C6023319 75 mm
Abrazadera de mano
Precio Ud. €
2,84
3,54
6,37
Abrazadera en G para trabajo duro
Las abrazaderas en G para trabajo duro de IRWIN son las más resistentes que encontrará en el mercado. Se recomiendan principalmente para trabajos en metal y fabricación donde se necesita mucha fuerza.
El mecanismo de trinquete patentado proporciona una presión variable. El botón Quick-Release permite una colocación y liberación más rápida. Abrazadera perfecta para trabajos en el taller, en casa o en el jardín. Las mordazas están especialmente diseñadas para sujetar objetos con formas irregulares.
Código de Pedido
C4189514
C4189515
C4189516
C4189517
C4189512
C4189513
Tamaño
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Tamaño
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
28,23
40,84
58,90
69,23
96,26
132,95
Código de
Pedido Capacidad,mm
C3970513 50
C3970514 100
Abrazadera de barra mini
Fuerza
30 kg
40 kg
Precio 1 Ud. €
7,46
8,74
Abrazadera en G de garganta profunda
Son ideales cuando se necesita presionar un extremo del objeto que estamos trabajando. Las abrazaderas IRWIN® Record® tienen un cuerpo más delgado para poder acceder a rincones y espacios apartados que está forjado en acero, muy fuerte y rígido.
Las abrazaderas de barra minis IRWIN® Quick-Grip®son ideales para tareas de ebanista, carpintero y pequeños trabajos. La mordaza con múltiples posiciones se puede colocar a lo largo de toda la barra y convertirse en espátula.
Código de Pedido
C4189518
Tamaño
Tamaño
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3971715
C3971716
Tamaño
150 mm
300 mm
Profundidad, cuello
73 mm
73 mm
Precio Ud. €
7,39
8,69
4 in 100 mm 38,01
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8752 8751 8748
8841 8843 38289