Page 263 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 263
Llave para tubos | Llave Stillson
Llave para tubos
Llaves Stillson
Las rojas con el punto amarillo Modelo Slim-line acodado en 90° Forjado al completo Con tubo reforzado Función de autoagarre en la pieza de trabajo Agarre doble en T Tureca móvil Endurecido y templado Protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento DIN 5234 A.
Mango y mandíbulas de acero forjado a presión de alta calidad. Gracias a un tratamiento térmico especial, los dientes de agarre poseen la dureza extra necesaria para resistir un uso intensivo.
Código de Pedido
C4181620
C4181621
C4181622
C4181623
C4181624
Descripción del artículo
110 llave para tuberías, 1
110 Llave para tuberías, 1 1/2
110 llave para tuberías, 2
110 llave para tuberías, 3
110 llave para tuberías, 4
Longitud
310 mm
425 mm
540 mm
685 mm
815 mm
Tamaño
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Precio Ud. €
35,03
47,87
67,90
100,59
134,28
Código de Pedido
C6906314
C6906315
C6906316
C6906317
C6906318
C6906319
C6906320
Capacidad, garras max
27 mm
34 mm
42 mm
49 mm
60 mm
760 mm
102 mm
Longitud total
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Precio Ud. €
16,02
20,25
23,86
28,22
37,56
58,18
168,50
Llaves para tubos
Llave para tubos de aluminio
Llave para tubos diseñada según los procesos científicos ERGOTM
Diseño ergonómico para una comodidad máxima y mayor productividad Capacidad de agarre de 38 mm (1. 1/2 pulgadas) y apertura de 66 mm (2. 2/3 pulgadas)
Diseño optimizado gracias a las mordazas estilizadas que facilitan el trabajo en espacios reducidos
Dentado progresivo patentado para garantizar el máximo agarre
Aleación de acero templado por inducción con tratamiento antioxidación Mango cómodo bi-componente
DIN 5234
Estas llaves ligeras están fabricadas con una aleación de aluminio que ofrece una gran resistencia y ligereza de uso.
Código de Pedido
C4968941
C4968942
C4968943
C4968944
Longitud
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Longitud, pul- gadas
14
18
24
36
Capacidad,mm
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1250449
C1250450
Capacidad, garras max
45 mm
65 mm
Longitud
320 mm
430 mm
Precio Ud. €
36,78
49,47
50 43,50
60 64,05 1 80 86,70
100 175,71
Llaves universales
Llave para tubos de una mano Stillson
Capacidad de agarre de 127 mm (5 pulgadas) y apertura de 160 mm (6. 1/3 pulgadas)
Diseño optimizado gracias a las mordazas estilizadas que facilitan el trabajo en espacios reducidos
Dentado progresivo patentado para garantizar el máximo agarre Aleación de acero templado por inducción con tratamiento antioxidación DIN 5234
La suspensión doble mejorada garantiza un autoajuste rápido y seguro, mantenimiento seguro también en tubos lisos. Las características son similares a las de servicio pesado.
Código de Pedido
C1250448
C3408544
C3408604
C1250456
C1250459
C1250463
Capacidad, garras max
33 mm
45 mm
65 mm
90 mm
110 mm
160 mm
Longitud
210 mm
320 mm
426 mm
557 mm
722 mm
1060 mm
Precio Ud. €
26,16
29,42
39,57
64,63
107,67
207,48
Código de Pedido
C4183243
C4183244
C4183245
C4183246
C4183247
C4183248
Longitud Capacidad,mm
200 mm 27
250 mm 34
300 mm 43
350 mm 49
450 mm 60
600 mm 76
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8299 8602
10734
11939
26556
201395