Page 266 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 266
Sujeción
Abrazadera de barra XP
Sargento de palanca
Máxima fuerza de agarre con una sola mano. Hace 5 años sacamos al mercado Quick-Grip® XP, que fue la primera abrazadera de barra para una sola mano, con cinco patentes, especialmente diseñada para trabajos de encolar. Estas abrazaderas ofrecen “Xtreme Pressure”, una presión 2 veces superior a la de cualquier competidor del mercado. Desde que sacamos Quick-Grip® XP, empezamos a recoger las opiniones de los consumidores y a mejorar el producto, hasta convertirlo en la mejor abrazadera del mercado. Se ha añadido paneles frontales y una base de soporte, además, las mordazas se pueden bloquear para asegurarse que siempre están en paralelo y con la presión bien distribuida.
Se lograr una sujeción potente y fiable con un esfuerzo mínimo.
La barra está hecha de acero de alta calidad endurecido, templado y electrochapado. La mordaza deslizante está estampada en caliente, endurecida, templada y electrochapada. La abertura accidental del sargento se impide con el fiador de bloqueo.
Código de
Pedido Capacidad,mm
C3970398 152
C3970399 305
C3970400 457
C3970401 610
C3970402 915
C3970403 1270
Tornillo de apriete monomanual EZS
1
Precio Ud. €
20,18
22,02
23,85
25,68
29,35
33,02
Código de Pedido
C4971971
C4971972
C4971973
C4971974
C4971975
C4971976
C4971977
C4971978
C4971979
Longitud
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Largo de la mordaza
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Precio Ud. €
30,04
31,10
33,23
44,22
48,98
53,20
58,28
62,63
66,94
Prensa rápida de palanca GH
Fuerza de apriete hasta 2.000 N
Fácil cambio de sujeción a expansión sin herramientas gracias al botón alojado en la mordaza superior
Empuñadura ergonómica de plástico de dos componentes detrás de la pletina Embalaje de autoservicio
Mayores reservas mediante perfil de pletina optimizado para despliegue uniforme de la fuerza de apriete, especialmente en con aprovechamiento total de la abertura Sistema de desbloqueo con protección contra deslizamiento
Rápida: hasta 5 veces más rápida que tornillos de apriete convencionales
Código de Pedido
C6766902
C6766903
C6097346
C6097349
C6766904
C6766906
C6766908
Código fabricante del item
GH12
GH16
GH20
GH25
GH30
GH40
GH50
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Profundidad, Precio
Código de Pedido
C6766891
C6766892
Código
fabricante del Capacidad,garras/ Profundidad, item Capacidad,garras cuello
Dimen-
siones de Precio riel Ud. €
19 x 6 20,25 mm
19 x 6 21,69 mm
cuello
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
Ud. €
38,61
42,30
48,69
56,07
66,51
69,75
74,88
Seguro: resistente frente a las vibraciones Fuerte: fuerza de apriete hasta 8.500 N
EZS30-8 300 mm
EZS45-8 450 mm
80 mm
80 mm
252
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
195763
8840
195761 26554