Page 267 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 267
Sujeción
Prensa rápida KliKlamp KLI
Abrazaderas Profesionales - M - Profundidad de sujeción 120 mm
Fuerza de sujeción de hasta 1.200 N
Ligero como una pluma y fuerte como un toro
Mordazas fija y móvil ligeras y resistentes fabricadas en magnesio moldeado Aprieto rápido e inmune a las vibraciones
Embalaje de autoservicio
El mango de 3 componentes tiene un diseño ergonómico y permite una sujeción mayor del objeto. El sistema de bloqueo patentado reduce el riesgo que la mordaza inferior resbale por la barra. El diseño industrial permite que la abrazadera se aguante sin apoyo.
Código de Pedido
C6749850
C6767008
Código fabricante del item
KLI16
KLI25
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
160 mm
250 mm
Profundidad, cuello
80 mm
80 mm
Código de Pedido
Precio C3939403 Ud. €
17,91 C3939404 19,26 C3939405 C3939406
Precio Capacidad,mm Ud. €
300 16,80
400 18,47
600 20,84
800 23,37
1000 25,85
C3939407
Abrazaderas Profesionales - S - Profundidad de sujeción 80mm
Abrazaderas Profesionales - L - Profundidad de sujeción 140 mm
1
El mango de 3 componentes tiene un diseño ergonómico y permite una sujeción mayor del objeto. El sistema de bloqueo patentado reduce el riesgo que la mordaza inferior resbale por la barra. El diseño industrial permite que la abrazadera se aguante sin apoyo.
El mango de 3 componentes tiene un diseño ergonómico y permite una sujeción mayor del objeto. El sistema de bloqueo patentado reduce el riesgo que la mordaza inferior resbale por la barra. El diseño industrial permite que la abrazadera se aguante sin apoyo.
Código de Pedido
C3958120
C3958121
C3958122
C3958123
C3958124
Precio Capacidad,mm Ud. €
200 9,44
300 10,21
400 11,00
600 11,90
800 12,68
Código de Pedido
C3939408
C3939409
C3939410
C3939599
C2553074
C3939600
Precio Capacidad,mm Ud. €
400 21,72
600 24,95
800 28,30
1000 31,53
1250 35,66
1500 40,48
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
253
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8830 195764
8837
8834