Page 264 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 264
Llave Stillson | Llaves de montaje | Sujeción
Llave para tubos de una mano reforzada
Se pueden remplazar las partes desgastadas: El gancho y la mordaza de talón se pueden comprar por separado. Autoajustable, se conserva el gancho elástico.
Llave para apretar piezas
Forjada en acero, bruñida, mordazas lisas para proteger la grifería y las superficies delicadas y pulidas
Código de Pedido
C2556429
C4183237
C2556430
C2556431
C4183240
C4183241
Longitud
Precio Capacidad,mm Ud. €
Código de Pedido
C4183261
C4183260
Capacidad, garras max
65 mm
75 mm
Precio Ud. €
54,95
54,95
250 mm 49
300 mm 60
350 mm 60
450 mm 76
600 mm 90
900 mm 140
***
***
***
***
***
***
Descripción del artículo
Llave de ajuste, ajuste de rodillo, 275 mm
Llave de ajuste, ajuste de rejilla, 260 mm
Longitud
275 mm
260 mm
Sargento en “G” para trabajos semipesados
Llave para tubos de una mano reforzada ALUDUR
Se pueden remplazar las partes desgastadas: El gancho y la mordaza de talón se pueden comprar por separado. Las características son similares a las de servicio pesado.
Sargentos en “G” de uso general con rosca doble para una fijación rápida El bastidor maleable muy sólido tiene esquinas cuadradas para maximizar la capacidad. El diseño especial minimiza la posibilidad de torsión.
Código de Pedido
C4183242 1 C4183269 C4183270
C4183271
C4183272
C4183273
Longitud
250 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
1200 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
*** C4971931 *** C4971932 *** C4971933 *** C4971934
C4971935 *** C4971936
Capacidad,mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Capacidad, pulgadas
2
3
4
6
8
10
Precio Ud. €
12,75
14,45
15,94
20,13
29,45
36,05
***
Abrazadera en G para uso general
Llave para apretar piezas de 90° con mordazas de plástico
La gama Irwin 120 es ideal para trabajos en metal y madera y es la abrazadera en G más popular y utilizada.
Las mordazas de plástico garantizan un asa segura y embellecida especial para los mandos cromados y las superficies pulidas Temple DURAMANT® de gran calidad
Código de Pedido
C4189508
C4189509
C4189510
C4189511
C4189506
C4189507
Tamaño
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Tamaño
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
14,95
15,36
21,99
34,24
52,95
74,34
Código de Pedido
C4183226
Longitud
350 mm
Precio Ud. €
69,45
250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
12173 11935 11929
8750 26545
12320