Page 262 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 262
Llave para tubos
Llave para tubos tipo S con ajuste rápido
Llave para tubos de esquina
Funcionamiento a una mano y ajuste preciso y rápido, sin desplazamiento no intencionado de las mordazas. Ajuste del ancho de apertura mediante pulsador. Acero al cromo vanadio, forjado estampado en caliente y endurecido. Dientes desplazados dobles endurecidos por inducción de forma separada, dientes pulidos. DIN 5234.
Asa segura y antideslizante contra la dirección de giro gracias a engranaje desplazado Autosujeción: tensión de 3 puntos mediante asa segura, fija y mantenimiento también en tubo liso.
Código de Pedido
C5074213
C5074214
Tamaño
1 in
1-1/2 in
Longitud
325 mm
425 mm
Capacidad del gato (min- max)
0-42
0-60
Precio Ud. €
48,02
69,30
Código de Pedido
C4183227
C4183228
C4183229
Descripción del artículo
Llave sueca 45° 1
Llave sueca 45° 1 1/2
Llave sueca 45° 2
Longitud
300 mm
420 mm
540 mm
Peso neto
810 g
1140 g
2440 g
Precio Ud. €
47,45
59,95
93,45
Llave para tubos 90o
Llave para tubos en forma de S
Ajuste preciso y rápido de la apertura mediante pulsación de botón directamente en la pieza a mecanizar. Trabajar economizando esfuerzos mediante la auto-retención. Sin deslizamiento no intencionado de los mangos de la llave. Alta resistencia de desgaste por un dentado adicionalmente templado. Acero eléctrico al cromo- vanadio, forjado, templado al aceite
Acero al cromo vanadio, estampado en caliente y endurecido. Dientes desplazados dobles, endurecidos por inducción de forma separada. Perfil en T doble, manguito de guía reforzado, dientes pulidos. DIN 5234.
Código de Pedido
C5074220
C5074221
C5074222
C5074223
C5074224
Tamaño
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Longitud
305 mm
405 mm
560 mm
650 mm
750 mm
Capacidad del gato (min- max)
Precio Ud. €
Código de 1 Pedido
C4167082
Número de Parte
83 60 010
Precio Longitud Ud. €
330 mm 37,35
0-42 28,05
0-60 35,53
0-70 58,75
10-105
109,36
10-130 154,53
Llave para tubos 45o
175 Tenaza para tubos
Acero al cromo vanadio, forjado estampado en caliente y endurecido. Dientes desplazados dobles endurecidos por inducción de forma separada. Perfil en T doble, manguito de guía reforzado, dientes pulidos. DIN 5234.
• Conforme a la DIN 5234 Form A
• Ejecución especialmente maciza para esfuerzos elevados • Cabeza angular de 85°
• Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
• Forjado en estampa
• Mejorado, dientes templados
• Dientes desplazados en sentido contrario al giro
• Rodillo imperdible
• Esmaltado al fuego de color azul
Código de Pedido
C5074225
C5074226
C5074227
C5074228
Tamaño
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Longitud
310 mm
410 mm
570 mm
695 mm
Capacidad del gato (min- max)
Precio Ud. €
0-42 28,05
0-60 35,53
0-70 58,75
25-110 115,08
Código de Pedido
C3619796
C2708768
C1450211
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
44 mm
62 mm
76 mm
Tamaño max de tube- ria (in)/Tamaño max de tuberia (in)
1
1.1/2
2
Longitud total
320 mm
430 mm
580 mm
Precio Ud. €
39,15
59,10
90,30
248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
33463 7374 33460
6497 33462 12326