Page 261 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 261
Llave para tubos
Tenaza de bloqueo 20R Cadena de 9”
Llave para tubos tipo S
Acero al cromo vanadio, forjado estampado en caliente y endurecido. Dientes desplazados dobles endurecidos por inducción de forma separada. Perfil en T doble, manguito de guía reforzado, dientes pulidos. DIN 5234.
Sujeta y bloquea cualquier forma o tamaño hasta 18”/455 mm. Hay disponibles cadenas de extensión para extender hasta cualquier longitud deseada.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6023316 27,84
Alicate con cadena de bloqueo cromado
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena protección anti-oxidación Forma: Es envolvente y sujeta objetos irregulares rápida y fácilmente
Aplicación: Se ajusta rápidamente a cualquier forma del objeto, incluso con áreas difíciles
Código de Pedido
C5074215
C5074216
C5074217
C5074218
C5074219
Tamaño
1/2 in
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Longitud
265 mm
315 mm
420 mm
530 mm
680 mm
Capacidad del gato (min- max)
0-35
0-42
0-60
0-70
Precio Ud. €
28,15
29,30
42,29
66,69
10-110 107,45
Llave para tubos en forma de S
Boca delgada, en forma de S. Bocas con dentado en sentido opuesto. Dientes templados adicionalmente por inducción. Tres puntos de agarre en tubos, con sistema auto-retención. Diseño de mango en forma de doble T. Moleta cautiva. Barnizadas en rojo, bocas planas brillantes. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C2703636
C2703637
C2703638
Número de Parte
83 30 010
83 30 015
83 30 020
Longitud
320 mm
420 mm
540 mm
Precio Ud. €
31,59
45,54 1 71,82
2999-SH: cadena de repuesto
Código de Pedido
C3417151
C3417152
Precio Ud. €
23,73
27,34
100 Tenaza para tubos ECK-SCHWEDE-SNAP
Longitud
250 mm
300 mm
• Conforme a la DIN 5234, Form C
• Tenaza de tres puntos de gran rendimiento
• Para espacios reducidos
• Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
• Forjado en estampa
• Mejorado, dientes templados
• Dientes desplazados en sentido contrario al giro • Rodillo imperdible
• Esmaltado al fuego de color azul, cabeza pulida
Código de Pedido
C2708794
C2552413
C2708795
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
48 mm
60 mm
80 mm
Tamaño max de tube- ria (in)/Tamaño max de tuberia (in)
1
1.1/2
2
Longitud total
320 mm
420 mm
550 mm
Precio Ud. €
61,80
77,70
108,75
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8685
38282
6450
7375
33461