Page 260 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 260
Llaves de agarre de bloqueo
Pinzas de sujeción
Las mordazas de las pinzas de sujeción cierran por tres lados para evitar deslizamientos. La llave de sujeción se puede ajustar al tamaño de unas 16 llaves. Además, incluye un cortador de cables que, progresivamente, corta cables de hasta 63mm de grosor.
Abrazadera en C
Abrazadera en C de sujeción Vise Grip
Estas herramientas multiusos tienen una enorme capacidad de sujeción y pueden bloquearse en la pieza de trabajo. Con mordazas de acero al cromo vanadio forjado que incorporan un cortador de alambre y una palanca de liberación rápida para una retirada sencilla. Abrazadera con forma de C con mordazas de acero especialmente útiles para trabajos sobre brida y en ángulo.
Las mordazas de gran apertura con tornillos pueden sujetar objetos estrechos, incómodos y delicados. La abrazadera en C con tornillos se utiliza mucho
en reparación de automóviles y otros trabajos en superficies delicadas o irregulares.
Código de Pedido
C4189487
C4189483
Capacidad, garras max
11-19 mm
16-28 mm
Tamaño
175 mm
250 mm
Precio Ud. €
13,56
15,44
Código de Pedido
C3970506
C3970505
C3970504
C3949327
C3949326
C3949328
Capacidad, Precio
Código de Pedido
C4971996
Longitud
279 mm
Longitud, pulgadas
11
Precio Ud. €
17,70
garras max
41 mm
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
114 mm
Tamaño Tamaño
4 in
6 in
11 in
18 in
24 in
9 in
Ud. €
10,32
12,63
20,88
30,94
38,17
17,42
Abrazadera para soldadura Vise Grip
225 mm
Mordazas grandes en C de sujeción
Abrazadera en C de sujeción Vise Grip con puntas normales
Ofrece una solución ideal para alinear con precisión tuberías redondas o cuadradas durante la soldadura.
La mordaza en forma de U proporciona visibilidad de la zona soldada.
Las mordazas grandes en C tienen una mayor capacidad de agarre, lo cual las convierte en una herramienta muy versátil para la sujeción de varios objetos.
1 Código de Capacidad, garras Pedido max
C3949331 78 mm
Tamaño
9 in
Precio Ud. €
20,64
Las abrazaderas en C con puntas normales tienen una mordaza abierta que ofrece mucha versatilidad a la hora de sujetar objetos que no podrían sujetarse con las antiguas abrazaderas.
Código de Pedido
C3949332
Tamaño
450 mm
Capacidad, garras Precio max Ud. €
254 mm 34,04
Mordazas en C de sujeción Fast Release con puntas normales
La abrazadera en C e utiliza mucho en soldadura reparación de automóviles y otros trabajos relacionados con el metal.
Mordazas de sujeción de planchas metálicas
Esta herramienta proporciona un manejo y agarre seguro de planchas metálicas para su elaboración y moldeo.
Código de Pedido
C3970508
C3970507
C3949330
C3949329
Tama- ño
6 in
11 in
18 in
24 in
Capacidad, garras max
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
Precio Ud. €
11,62
19,59
26,81
35,06
Es más fácil de abrir y se puede manejar con
una mano. Fácil de abrir des de cualquier ángulo simplemente estirando, no es necesario presionar ningún botón.
Más espacio para los dedos, para manos grandes y profesionales que usen guantes.
Sistema anti pellizcos.
Código de Pedido
C3970510
Tama- Capacidad, garras ño max
200 78 mm mm
Precio Ud. €
17,54
Código de Pedido
C3971609
C3971610
Tamaño
150 mm
275 mm
Capacidad, garras max
54 mm
102 mm
Precio Ud. €
12,78
21,55
246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8905
8884
9301
8875
26680
8889
8904
8894