Page 259 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 259
Llaves mordaza
Alicates de sujeción de mordaza larga con cortador de cables - Fast Release
Alicates de sujeción de ajuste doble Mor- daza larga
Conjunto de alicates Vise Grip de sujeción original
La punta larga permite acceder a zonas estrechas y de difícil acceso.
Las empuñaduras ProTouch antipinzamiento y antideslizantes ofrecen comodidad y control.
Código de Pedido
C2700783
Longitud total
255 mm
Capacidad, garras max
65 mm
Precio Ud. €
66,00
El conjunto incluye 10WR,6LN,5WR. Los mejores alicates IRWIN Vise Grip de sujeción original están fabricados con acero de aleación de alta calidad, tratado para una mayor resistencia y durabilidad. Todas las herramientas cuentan con una superficie niquelada brillante, para un acabado atractivo y anticorrosivo.
Código de Pedido
C4189722
C4189723
Tamaño
150 mm
225 mm
Capacidad, garras max
41 mm
70 mm
Precio Ud. €
15,20
16,71
Juego de pinzas mordaza
Código de Pedido
C4189488
Precio Ud. €
36,41
Conjunto de alicates de sujeción de 2 piezas - 10WR & 7WR
Alicates de sujeción automáticos con fuerza ajustable
Código de Pedido
C4159456
Capacidad, garras max
38 mm
Juego de 3 pinzas mordaza con mordaza curvada fabricado con acero al cromo-vanadio. Liberación por palanca individual con ajuste por rueda moleteada. El
Alicates de mordaza curva 10” (con cortador de cables) y 7” (con cortador de cables)
Los mejores alicates IRWIN Vise Grip de sujeción original están fabricados con acero de aleación de
alta calidad, tratado para una mayor resistencia y durabilidad. Todas las herramientas cuentan con una superficie niquelada brillante, para un acabado atractivo y anticorrosivo.
Longitud total
240 mm
Precio juego incluye llaves de 125, 175 y 250 mm de longitud. Ud. €
32,50
Código de Pedido
C4972028
Precio Ud. €
26,11
Conjunto de alicates Vise Grip de sujeción original
Alicate de agarre universal
Código de Pedido
C4189724
Precio 1 Ud. €
25,07
Conjunto de alicates de sujeción de 2 piezas - 10WR & 7WR
Mordazas cortas
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena protección anti-oxidación
Forma: Con mordazas planas y convexas que pueden ajustarse en 4 posiciones diferentes para una mayor capacidad de agarre
Aplicación: Agarra la mayoría de perfiles L, T & U
Código de Pedido
C3417148
Precio Longitud Ud. €
235 mm 33,16
El conjunto incluye tres herramientas 0CR,7CR,5CR. Los mejores alicates IRWIN Vise Grip de sujeción original están fabricados con acero de aleación de alta calidad, tratado para una mayor resistencia y durabilidad. Todas las herramientas cuentan con una superficie niquelada brillante, para un acabado atractivo y anticorrosivo.
Alicates de mordaza curva 10” (con cortador de cables) y alicates de punta larga 6”
Los mejores alicates IRWIN Vise Grip de sujeción original están fabricados con acero de aleación de
alta calidad, tratado para una mayor resistencia y durabilidad. Todas las herramientas cuentan con una superficie niquelada brillante, para un acabado atractivo y anticorrosivo.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4189725
Precio Ud. €
C4189715 32,87
28,76
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8688
41092
9304
9284 26687
41080
9421
9418
9425