Page 258 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 258
Llaves mordaza
Alicates de presión
Bocas mecanizadas forjadas, cromadas. Con cortacables. Boca curvada.
Alicates de sujeción Mordazas curvadas
Pinza mordaza - Boca larga
Código de Pedido
C2700785
C2393366
C2393367
C2700786
Capacidad, Precio
Longitud total
140 mm
190 mm
240 mm
300 mm
garras max
22 mm
36 mm
42 mm
55 mm
Ud. €
19,00
21,80
22,20
37,50
Estas herramientas multiusos tienen una enorme capacidad de sujeción y pueden bloquearse en la pieza de trabajo. Con mordazas de acero al cromo vanadio forjado que incorporan un cortador de alambre y una palanca de liberación rápida para una retirada sencilla. Mordazas de largo alcance con estrías para un acceso mejorado en espacios reducidos.
Código de Pedido
C4120999
C4121000
Longitud, mm
Precio Ud. €
185 8,44
225 10,12
Alicates de sujeción de mordaza curva - Fast Release
Código de Pedido
C4971995
Longi- Longitud, Capaci-
Precio Ud. €
12,01
2953 Alicate de presión
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena protección anti-oxidación
Forma: Diseño sencillo con gran apertura de sus mordazas curvas para ajustarse a cualquier forma redondeada
Aplicación: Mordaza multiuso para talleres, garajes y mantenimiento en general
tud pulgadas
223 mm 9
dad
0 - 65 mm
Alicates de sujeción de mordaza larga con cortador de cables
La mordaza interior autoactivada proporciona tres veces más de fuerza de sujeción, sin deslizamiento ni ralladuras en los tornillos y tuercas
La liberación sin disparo con una mano es dos veces más sencillo de abrir que los alicates de sujeción tradicionales.
Las empuñaduras ProTouch antipinzamiento y antideslizantes ofrecen comodidad y control.
Es perfecto para sujetar tuberías redondas, cuadradas o hexagonales.
Código de Pedido
C4189719
C4189721
C4189720
Capacidad, Precio
La punta larga permite acceder a zonas estrechas y de difícil acceso.
Código de Pedido
C3417123
1 C3623159 C3417124
C3417125
Longitud
140 mm
190 mm
235 mm
300 mm
Precio Ud. €
8,18
10,99
12,52
21,66
garras max
29 mm
38 mm
48 mm
Tamaño
125 mm - Boca curva
175 mm - Boca curva
250 mm - Boca curva
Ud. €
9,77
11,30
15,09
Código de Pedido
C4189486
C4189484
C4189485
Capacidad, garras max
41 mm
51 mm
70 mm
Tamaño
100 mm
150 mm
225 mm
Precio Ud. €
12,56
13,82
15,19
Alicates de sujeción de mordaza curva con cortador de cables - Fast Release
2952-165 Alicate de presión
Alicates de sujeción de mordaza curva con cortador de cables
La mordaza curva con el corta cables incorporado ideal para muchas aplicaciones y materiales con formas varias.
La mordaza interior autoactivada proporciona tres veces más de fuerza de sujeción, sin deslizamiento ni ralladuras en los tornillos y tuercas
La liberación sin disparo con una mano es dos veces más sencillo de abrir que los alicates de sujeción tradicionales.
Las empuñaduras ProTouch antipinzamiento y antideslizantes ofrecen comodidad y control. Perfecto para sujetar materiales planos y cuadrados.
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena protección anti-oxidación
Destacar: Diseño de mordaza largo y fino. Sección curvada
Beneficios: Ideal para alcanzar lugares de difícil acceso. También pueden sujetar objetos redondos Aplicaciones: Permiten sujetar, soldar o extraer piezas en espacios reducidos, motores, etc.
Código de Pedido
C4189482
C4189481
C4189480
C4189479
Capacidad, garras max
25 mm
29 mm
38 mm
48 mm
Tamaño
100 mm
125 mm
175 mm
250 mm
Precio Ud. €
7,88
8,89
10,28
13,71
Código de Pedido
C4189718
C4189717
C4189716
Capacidad, garras max
29 mm
38 mm
48 mm
Tamaño
125 mm
175 mm
250 mm
Precio Ud. €
9,77
11,30
15,09
Código de Pedido
C3417119
C3417120
Longitud
165 mm
235 mm
Precio Ud. €
10,54
15,04
244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9298
8684
9774
9299
9302
41081
8302
9303
26566