Page 24 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 24
Llaves: Llaves combinadas
111Z Llaves combinada
Llave combinada, dimensiones en pulgadas
Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
El mango en U ofrece una mayor comodidad
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Perfil en U patentado
Juegos de llaves combinadas bihexagonales - AF
Forjadas en acero al cromo-vanadio de la más alta calidad. Cañas con acabado satinado, bocas pulidas y chapado de cromo en toda la herramienta. Fabricadas según el estándar DIN3113. Suministradas en estuche.
Código de Pedido
C3965404
C4972277
Piezas, número de
7
14
Contenido del kit
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4” AF
3/8. 7/16. 1/2. 9/16. 5/8. 11/16. 3/4. 7/8. 15/16. 1. 1 1/16. 1 1/8. 1 1/4” AF
Precio Ud. €
21,40
88,62
7-08 A Juego de 8 llaves combinadas 3/8-1”, perfil UD
111Z/11T Juego de llaves combinadas de 11 piezas
Código de Pedido
C1250393
C1250399
C1250398
C1250401
C1250392
C1250403
C1250400
C1250394
C1250397
C1250395
C1250402
C1250396
C1250391
C4001812
C3407457
C3407456
1 C4001817 C3998623
C3998625
C3998624
C3998621
C4187476
C4187477
C3998622
C4187478
C3998626
C4187479
C4187480
C4187481
C4085952
C4085929
C4187482
Tamaño
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1”
1,1/16 in
1,1/8 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,5/8 in
1,1/2 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2,1/8 in
2,3/8 in
2,5/8 in
2,3/4 in
2,7/8 in
3 in
Precio Ud. €
3,37
3,49
4,23
4,61
5,11
5,33
5,83
6,18
7,39
8,60
8,74
9,74
10,51
13,65
14,57
17,84
20,75
29,21
29,21
37,10
30,70
47,92
51,42
47,83
54,69
55,44
96,10
134,79
167,05
177,67
215,64
215,64
• Selección de tamaños más usados
• Con el mismo tamaño en cada extremo
• Corona acodada en 15°, mango perfilado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
Código de Pedido
C1450660
Contenido
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1
Juego de llaves combinadas en estuche de plástico Precio negro.
Ud. € Código de 74,70 Pedido
Contenido del kit
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1
Precio Ud. €
79,23
C1250404
111Z/8T Juego de llaves combinadas de 8 piezas
1 B-014 A Juego de 14 llaves combinadas 5/16-1 - 1/4”
Juego de llaves combinadas en estuche de plástico negro.
• Selección de tamaños más usados
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
• Con el mismo tamaño en cada extremo, corona acodada 10° del eje, con perfil UD
Código de Pedido
C1250405
Contenido del kit
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8
Código de Pedido
Precio C2552451 Ud. €
49,40
Precio Contenido Ud. €
5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 191,40 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8
1.1/4
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8312
8314 6674
6431 8313
36018