Page 257 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 257
Llaves mordaza
Alicates de sujeción de ajuste doble Mor- dazas rectas
Alicates de sujeción de mordaza curva - Original
Pinzas mordaza - Mordaza recta
Estas herramientas multiusos tienen una enorme capacidad de sujeción y pueden bloquearse en la pieza de trabajo. Con mordazas de acero al cromo vanadio forjado que incorporan un cortador de alambre y una palanca de liberación rápida para una retirada sencilla. Boca universal, para trabajos pesados, con dientes reforzados.
Código de Pedido
C2700788
Longitud total
235 mm
Capacidad, garras max
40 mm
Precio Ud. €
24,50
La mordaza proporciona tres veces más de fuerza de sujeción, sin deslices ni ralladuras en los tornillos y tuercas
Mordaza curva CR
Diseñado con materiales resistentes para mayor durabilidad.
Tornillo Allen de ajuste
Mordaza inferior de fuerza automática
Alicates de sujeción de mordaza recta Vise Grip - Fast Release
Suelta con seguridad.
Código de Pedido
C4971997
C4971998
Longi- Longitud, tud pulgadas
190 mm 7
235 mm 10
Capaci- dad
0 - 42 mm
0 - 63 mm
Precio Ud. €
11,34
12,92
Código de Pedido
C4189714
C4189713
C4189712
Capaci- dad, gar- ras max
29 mm
38 mm
48 mm
Precio Tamaño Ud. €
125 mm - Boca curva 8,89
175 mm - Boca curva 10,28
250 mm - Boca curva 13,71
Alicates de sujeción de mordaza recta - Original
La mordaza interior autoactivada proporciona tres veces más de fuerza de sujeción, sin deslizamiento ni ralladuras en los tornillos y tuercas
La liberación sin disparo con una mano es dos veces más sencillo de abrir que los alicates de sujeción tradicionales.
Las empuñaduras ProTouch antipinzamiento y antideslizantes ofrecen comodidad y control.
Es perfecto para sujetar tuberías redondas, cuadradas o hexagonales.
137 Mordaza
Los alicates de sujeción de mordaza recta incluyen dientes endurecidos para un mejor contacto con superficies de cualquier forma, plana o cuadrada. Se utiliza mucho en soldadura y otros oficios relacionados con el metal. Utilizar como bloqueador de seguridad o herramienta portátil.
Código de Pedido
C4189478
C4189476
Capacidad, gar- ras max
38 mm
48 mm
Tamaño
175 mm - Boca recta 250 mm - Boca recta
Precio Ud. €
11,30
15,09
Código de Capacidad, garras Pedido max
Tamaño
175 mm
250 mm
Precio Ud. €
10,28
13,71
• Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, modelo 137 10 con palanca plastificada en azul
• Mandíbulas forjadas y bonificadas, y una boca especial para agarrar, sujetar y sostener
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, niquelada • Mordaza de chapa de acero de alta densidad • Mandíbula superior soldada automática, unión totalmente firme al cuerpo de chapa de acero
• La forma de las mandíbulas garantiza un contacto de tres puntos para materiales de todos los diámetros
• Orificio roscado soldado en la parte inferior
• No se abre bajo cargas excesivas
• Desbloqueo seguro
• La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión constante
1
C4189477
C4189475
38 mm
48 mm
Pinzas mordaza - mordaza curvada
2968-190 Alicate
Código de Pedido
C1450147
C1450144
C1450145
C2700551
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
Longitud Precio
Acabado: Cromado plateado para garantizar una buena protección anti-oxidación
Beneficios: Máximo contacto en la sujeción de piezas de trabajo planas. Proporciona más espacio de trabajo Aplicaciones: Ideal para sujetar y soldar secciones en forma de L, U y T en trabajos de mantenimiento Destacar: Superficie ancha en ambas mordazas. Forma convexa de mordaza inferior
total
185 mm
230 mm
260 mm
300 mm
Ud. €
16,56
19,93
28,80
40,58
Estas herramientas multiusos tienen una enorme capacidad de sujeción y pueden bloquearse en la pieza de trabajo. Con mordazas de acero al cromo vanadio forjado que incorporan un cortador de alambre y una palanca de liberación rápida para una retirada sencilla. Boca fina de uso general, especialmente útil para trabajos de calefacción y fontanería.
Código de Pedido
C3417141
C3417142
Longitud
190 mm
235 mm
Precio Ud. €
12,09
13,93
Código de Pedido
C4971999
C4972000
Longitud
190 mm
235 mm
Longitud, Precio pulgadas Ud. €
7 11,06
10 12,74
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
243
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8300 9285
26565
26936
9289
41091
6454
9281