Page 251 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 251
Alicates: Alicates para bombas de agua
Alicates bomba de agua Groovelock con empuñadura delgada
Alicates bomba de agua universales con empuñadura ProTouch
Los alicates GrooveLock están diseñados con el doble de posiciones de ranuras que cualquier otro alicate de junta acanalada, para suministrar una posición precisa a la mano y la mordaza, proporcionando un agarre superior. Las mordazas tienen un diseño especial para uso general, se sujetan a formas redondas, hexagonales cuadradas y planas, proporcionando una increíble versatilidad.
Los alicates GrooveLock están diseñados con el doble de posiciones de ranuras que cualquier otro alicate de junta acanalada, para suministrar una posición precisa a la mano y la mordaza, proporcionando un agarre superior. Las mordazas tienen un diseño especial para uso general, se sujetan a formas redondas, hexagonales cuadradas y planas, proporcionando una increíble versatilidad.
Código de
Pedido Capacidad,mm
C3973042 29
C3973043 45
C3973044 57
C3973045 70
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
9,18
10,36
11,85
14,78
Sistema de trinquete de múltiples ranuras
Código de Pedido
C3954486
C4189563
C4189564
C4189565
C2725734
C2725735
Alicates Groove Joint
Tamaño
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
510 mm
Precio Ud. €
12,29
13,93
15,56
20,48
39,14
61,74
Alicates para bombas de agua Groovelock
Los alicates GrooveLock están diseñados con el doble de posiciones de ranuras que cualquier otra tenaza acanalada, para suministrar una posición precisa a la mano
y la mordaza, proporcionando un agarre superior. Las mordazas tienen un diseño especial para uso general, se sujetan a formas redondas, hexagonales cuadradas y planas, proporcionando una increíble versatilidad.
Presionar el botón y deslizar .
Empuñaduras ProTouch antipinzamiento y antideslizantes Sistema de trinquete de múltiples ranuras
Código de Pedido
C2725736
C3973039
C3973040
C3973041
ROGRIP S
Tamaño
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio 1 Ud. €
13,10
14,80
16,93
21,11
Los alicates Groove Joint IRWIN® VISE-GRIP® incluyen dientes de ángulo recto que agarran en todas las direcciones para una mordedura máxima. Tienen empuñaduras ProTouch que ofrecen comodidad y menos fatiga en las manos. Apoyado por la garantía de fabricación TüV/GS de los estándares de la marca VISE-GRIP®.
Código de Pedido
C4189560
C4189561
C4189562
Capacidad,garras/ Precio
Tamaño
200 mm
250 mm
300 mm
Capacidad,garras
38 mm
51 mm
57 mm
Ud. €
8,95
10,70
12,92
Sujeción fiable y agarre perfecto. 30 % más de capacidad de agarre. Las tenazas 10” sujetan tubos de hasta 2” de diámetro. Empuñadura ancha para mayor comodidad y una mejor transmisión de la fuerza. Mordazas doblemente endurecidas muy duraderas. Ajustes de tamaño de 10 puntos.
Código de Pedido
C4183234
C4183235
Descripción del artículo
ROGRIP S 7
ROGRIP S 10
Tamaño
7 in
10 in
Precio Ud. €
17,95
21,95
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
237
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8754
8770
37576
8773
8854