Page 250 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 250
Alicates: Alicates para bombas de agua
142 Tenaza universal de 10” Ajustable en 15 posiciones
Alicate articulado
• Conforme a la DIN ISO 8976 Form C
• Con articulación machihembrada y protección contra atascamiento • Ajuste preciso
• 142 10 = Ajustable en 15 posiciones
• 142 12 = Ajustable en 17 posiciones
• Ajuste con una sola mano en un botón
• Mandíbulas largas
• Modelo C = mangos delgados con muescas forjadas
• Modelo JC = cromado, mango de dos componentes
• Superficies de sujeción en zig-zag, autoajustable en tuercas y tubos • Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
• Dientes retemplados por inducción
Tenaza articulada ajustable diseñada según los procesos científicos ERGOTM ISO 8976
Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Mangos bi-componente ERGOTM, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre
Mordazas templadas
Dientes diseñados para asegurar el agarre
Mordazas para agarre de formas tubulares y planas
Pulsando el botón puede ajustar las mordazas en 10, 11, 12 y 16 posiciones IP: Embalaje industrial
Código de Pedido
C1251641
C1251643
C1251645
Capacidad, garras max
37 mm
45 mm
55 mm
Longitud
210 mm
250 mm
315 mm
Precio Ud. €
22,60
26,68
36,59
Número de modelo
142 10 C
142 10 JC
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
38 mm
38 mm
Longitud total
250 mm
260 mm
Código de Pedido
C2552434
C2552435
Número de modelo
142 10 C
142 10 JC
Precio Ud. €
25,97
28,90
145 Tenaza para bombas de agua
Alicates bomba de agua universales con empuñadura delgada
1
• Conforme a la DIN ISO 8976 Form A
• Con articulación movible superpuesta y mordaza dentada
• Dientes retemplados por inducción, con seguro contra atascamiento de dedos • Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado
• Modelo C = mangos cuadrados
• Modelo JC = mango revestido de dos componentes
• 145 10 = Ajustable en 7 posiciones, con boca extra-estrecha
• 145 15 = Ajustable en 9 posiciones
• 145 20 = Ajustable en 11 posiciones
Los alicates Universal están diseñados con el doble de posiciones de ranuras que cualquier otro alicate de junta acanalada, para suministrar una posición precisa a la mano y la mordaza, proporcionando un agarre superior. Las mordazas tienen un diseño especial para uso general, se sujetan a formas redondas, hexagonales cuadradas y planas, proporcionando una increíble versatilidad. Empuñaduras antipinzamiento y antideslizantes
Código de
Pedido Capacidad,mm
C4189699 29
C4189700 45
C4189701 57
C4189702 70
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
8,59
9,75
10,89
14,33
Número de modelo
145 10 JC
145 15 C
145 20 C
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
39 mm
50 mm
65 mm
Longitud total
260 mm
375 mm
500 mm
Código de Pedido
C2699439
C2699436
C2699437
Número de modelo
145 10 JC
145 15 C
145 20 C
Precio Ud. €
22,43
44,25
93,60
236
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6456 6455
9260 8549