Page 249 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 249
Alicates: Alicates para bombas de agua
Cobra® Tenacillas para bomba de agua Hi-Tech patentadas
Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza. Ajuste preciso para la adaptación óptima a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Auto-retención en tuberías y tuercas, con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble vía. Recepción segura
de la guía: imposible desajustar involuntariamente. Un retén protector evita que
el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite Buen acceso a la pieza de trabajo.
Número de modelo Capacidad, tuberías Capacidad del gato (min-max) Acabado
Tipo de mango
Capacidad, garras max Tipo de la mordaza Longitud
Posiciones, número de Capacidad de la tuerca, pul
Código de Pedido
C2699168
C2699150
C2699060
87 02 180 42 mm
Gris atramento
Con agarres de multicomponentes 36 mm
Serrado
180 mm
18
1-1/2
Número de modelo
87 02 180
87 02 250
87 02 300
87 02 250
50 mm
6 - 36mm
Serrated
Con agarres de multicomponentes 36 mm
Serrado 250 mm 25
2
87 02 300 70 mm
Gris atramento
Con agarres de multicomponentes 46 mm
Serrado
300 mm
30
2-3/4
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
Precio Ud. €
21,65
23,27
32,49
Cobra® Tenacillas para bomba de agua Hi-Tech patentadas DIN ISO 8976
Alicate ajustable
Mayor abertura de agarre, pero mucho menor peso que las llaves para tubos comparables. Ajuste rápido mediante pulsación de botón directamente sobre la pieza, sin deslizamiento fortuito de la articulación. Ajuste preciso para la adaptación óptima a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de
los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Un retén protector evita que
el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
1
Número de modelo Capacidad, tuberías Capacidad del gato (min-max) Acabado
Tipo de mango
Capacidad, garras max Longitud
Posiciones, número de Capacidad de la tuerca, pul
Código de Pedido
C2698799
C2699219
87 01 400
90 mm
50
Gris atramento Forro de plástico 95 mm
400 mm
Número de modelo
87 01 400
87 01 560
87 01 560 115 mm
Gris atramento Forro de plástico 120 mm
560 mm
Herramienta ajustable para atornillar. Especialmente adecuada para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar. Sustituye a un juego completo de llaves,
tanto en métrica como de pulgadas. Mordazas planas para el cuidadoso montaje
de grifería con tratamiento superficial. Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen. Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza. Bocas de ajuste paralelo a diferentes medidas de la tuerca. Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente. El deslizamiento entre las superficies de sujeción permite un ajuste y desajuste más rápido de las superficies atornilladas, de acuerdo con el principio de carraca. La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
20 4-1/2
Número de modelo Capacidad, tuberías Acabado
Tipo de mango
Longitud
Capacidad de la tuerca, mm
Código de Pedido
C6838569
87 21 250
50 mm
Gris atramento
Con forro de plástico antideslizante 250 mm
46 mm
Número de modelo
87 21 250
Precio Ud. €
49,86
82,98
Precio Ud. €
21,74
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
235
7244
199147
7242