Page 253 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 253
Alicates: agarre múltiples
Alicates articulados Ajuste de pulsadores Empuñaduras de dos materiales
Llave múltiple ajustable Patentada
Para tuercas y tornillos métricos y de pulgadas con anchuras de llave de 10 a 32 mm (3⁄8” a 1 1⁄4”)- de autoapriete en el rango a partir de 17 mm: sin deslizamiento sobre la pieza. Agarre sin juego de cabezas de tornillos hexagonales métricos y de pulgadas, sin redondear las cabezas de los tornillos. Agarre seguro y firme incluso en tuercas
y tornillos redondeados, oxidados o pintados. Ideal para trabajar en sistemas de frenos de vehículos. Apretar y aflojar rápidamente uniones roscadas conforme
al principio de carraca. Ajuste mediante pulsación de botón directamente en la pieza, también es posible hacerlo con una mano. Ajuste preciso para la adaptación óptima a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente. Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Sustituye a un juego de llaves, ideal para fijar por contratuerca. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Código de Pedido
C5094111
Longitud total
240 mm
Capacidad, garras max
36 mm
Precio Ud. €
35,00
Alicate para válvulas SANIGRIP
Código de Pedido
C2699308
Precio Ud. €
23,31
Número de Parte
87 41 250
Longitud
250 mm
Llave para tubos 11” Ajuste rápido Record
Agarre seguro e ideal para uniones atornilladas de hasta Ø 62 mm (sifón). Agarre seguro y suave en piezas valiosas sin dañar las superficies pulidas.
Código de Pedido
C4183268
Capacidad,mm
14-80
Longitud
250 mm
Precio Ud. €
20,95
Mordaza de gancho forjada: con capacidad de mordaza 2-1/4” equivalente a la 1 llave de tubos 14”; ideal para diámetros de tubos hasta 1-1/2”; ideal para la mayoría
de superficies, incluyendo tubo negro, galvanizado, de PVC y de cobre, así como
tuercas, pernos y acoplamiento; dientes brochados. Mordaza de ajuste rápido a una
mano, se fija con rapidez para mecanizar la superficie. Construcción de aluminio fundido para un peso reducido en un 40 % en comparación con la llave de tubos estándar de hierro fundido de 14”; los mangos ergonómicos son ideales para elevado par y máxima comodidad.
Mordaza de plástico / alicate para válvula SANGRIP
Código de Pedido
C4134698
Llave Mastergrip
Precio Ud. €
28,15
Agarre seguro e ideal para uniones atornilladas de hasta Ø 62 mm (sifón). Agarre seguro y suave en piezas valiosas sin dañar las superficies pulidas.
Código de Pedido
C4183225
Capacidad,mm
14-62
Longitud
250 mm
Precio Ud. €
37,45
Código de Pedido
C2114234
C2114235
Longitud total
10 in
14 in
Capacidad del gato (min-max)
1/4 - 1-1/2 in
1/2 - 2 in
Precio Ud. €
30,64
37,76
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
34854
12159 41078
42305
38563
7366