Page 252 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 252
Alicates: Alicates para bombas de agua
ROGRIP M
Alicates articulados Articulaciones machihembradas Empuñaduras revestidas de PVC
Sujeción fiable y agarre perfecto. 30 % más de capacidad de agarre. Las tenazas 10” sujetan tubos de hasta 2” de diámetro. Empuñadura ancha para mayor comodidad y una mejor transmisión de la fuerza. Mordazas doblemente endurecidas muy duraderas. Ajustes de tamaño de 10 puntos.
Código de Pedido
C2699862
C4158588
C2699777
Precio Ud. €
22,00
25,50
36,50
Código de Pedido
C4183232
C4183233
ROGRIP F
Descripción del artículo
ROGRIP M 7
ROGRIP M 10
Tamaño
7 in
10 in
Precio Ud. €
22,95
27,95
Longitud total
175 mm
250 mm
300 mm
Capacidad, garras max
30 mm
48 mm
56 mm
Alicates articulados Articulaciones machihembradas Empuñaduras de dos materiales
Sujeción fiable y agarre perfecto. 30 % más de capacidad de agarre. Las tenazas 10” sujetan tubos de hasta 2” de diámetro. Empuñadura ancha para mayor comodidad
y una mejor transmisión de la fuerza. Mordazas doblemente endurecidas muy duraderas. El diseño curvado reduce el riesgo de que los dedos queden atrapados. El sistema de bloqueo de seguridad evita una abertura accidental y permite reducir el tiempo de ajuste a la mitad. Ajuste de tamaño de 18 puntos.
1 Código de Pedido
C4183230
C4183231
Descripción del artículo
ROGRIP F 7
ROGRIP F 10
Tamaño
7 in
10 in
Precio Ud. €
27,45
33,45
Código de Pedido
C4134045
Longitud total
250 mm
Capacidad, garras max
48 mm
Precio Ud. €
33,00
Alicates articulados Articulaciones machihembradas Lacados en naranja
Alicates articulados Alineamiento de pulsadores
Código de Pedido
C2699863
C4399169
C2699800
Longitud total
175 mm
250 mm
300 mm
Capacidad, garras max
30 mm
48 mm
56 mm
Precio Ud. €
19,40
19,90
35,50
Código de Pedido
C2699962
C4158587
Longitud total
240 mm
300 mm
Capacidad, garras max
36 mm
50 mm
Precio Ud. €
30,50
47,50
238
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41082 12359
37575
41077 41083
41079