Page 248 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 248
Alicates: Alicates para bombas de agua
Tenacillas para bomba de agua Alligator
Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Diseño robusto, no afectado por la suciedad, indicado especialmente para trabajos en el exterior. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo Capacidad, tuberías Capacidad del gato (min-max) Acabado
Tipo de mango Capacidad,garras/Capacidad,garras Capacidad, garras max
Longitud
Código de Pedido
C2699218
C2698970
C2699061
88 02 180
32 mm
6-36 mm
Negro atramento
Con agarres de multicomponentes 6 mm
36 mm 180 mm
Número de modelo
88 02 180
88 02 250
88 02 300
88 02 250
50 mm
6-46 mm
Negro atramento
Con agarres de multicomponentes 6 mm
46 mm 250 mm
Precio Ud. €
17,28
18,95
25,83
88 02 300
70 mm
7-60 mm
Negro atramento
Con agarres de multicomponentes 7 mm
60 mm 300 mm
Cobra® Tenacillas para bomba de agua Hi-Tech patentadas DIN ISO 8976
Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza. Ajuste preciso para la adaptación óptima a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Recepción segura
de la guía: imposible desajustar involuntariamente. Un retén protector evita que
1 el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite Capacidad de trabajo particularmente grande. Buen acceso a la pieza de trabajo. Alta capacidad de carga y forma delgada.
Número de modelo
Capacidad, tuberías
Acabado
Tipo de mango Capacidad,garras/Capacidad,garras Capacidad,garras
Capacidad, garras max Longitud
Posiciones, número de Capacidad de la tuerca, pul
Código de Pedido
C2699359
C2699310
C2698989
C2698990
C2699100
87 01 125 87 01 150 27 mm 32 mm Gris atramento
Con forro de plástico antideslizante
87 01 180 42 mm
1,5 in 1.5
36 mm 180 mm 18 1-1/2
87 01 250 50 mm
46 mm 250 mm 25
2
87 01 300 70 mm
2 in
2
51 mm 300 mm 30 2-3/4
27 mm 125 mm 13
1
Número de modelo
87 01 125
87 01 150
87 01 180
87 01 250
87 01 300
30 mm 150 mm 11 1-1/4
Precio Ud. €
18,32
18,59
19,53
20,84
28,62
234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7292 7246