Page 23 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 23
Llaves: Llaves combinadas
Juego de llaves acodadas métricas combi- nadas
Llaves combinadas de estrella bi-hexago- nales - AF
Juego de llaves combinadas mm - 14 piezas
• El extremo cerrado acodado permite salvar los obstáculos salientes y minimizar el roce con los nudillos.
• Fabricadas con acero al cromo-vanadio tratado térmicamente para lograr una resistencia superior a las especificaciones internacionales.
Forjadas de acero al cromo-vanadio de máxima calidad. Cañas de acabado satinado, mordazas pulidas y cuerpo general cromado. Fabricadas conforme a DIN3113. AF
Juego de llaves combinadas
Embalajes: En estuche de plástico negro
Tamaños: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Código de Pedido
C4972142
C4972143
C4972156
C4972157
C4972158
C4972159
C4972160
C4972296
C4972161
C4972162
C4972124
C4972125
C4972295
C4972144
C4972126
AF tamaño
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
7/8
15/16
1
1-1/16
Precio Ud. €
3,52
3,55
3,62
3,81
3,87
4,32
4,93
5,47
6,21
7,04
8,39
8,77
9,73
• El chapado profesional protege las llaves de la corrosión.
• Durabilidad superior probada.
Código de Pedido
C3410373
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Precio Ud. €
134,52
Precio Ud. €
6,87
6,87
6,91
6,91
6,91
Código de Pedido
C6821016
Cantidad del Rango del contenido contenido
11 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19mm
Precio Ud. €
83,44
16 Llaves combinadas pequeñas de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
1 B-080 Juego de 8 llaves combinadas 8-19mm
1-1/8 10,95
1-1/4 13,06
13a Llave combinada de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
• Selección de tamaños más usados
• Conforme a la DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 • GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
• Con el mismo tamaño en cada extremo, corona acodada 10° del eje, con perfil UD
• WVH = Juego en soporte de herramientas
Código de Pedido
C3747222
C3747223
C3747224
C3747225
C3759799
Tamaño
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
Longitud
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A (medidas métricas), Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Juego 16⁄5 piezas: Llave combinada de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX
Código de Pedido
C1450234
Contenido
8 9 10 11 13 14 17 19
Precio Ud. €
63,83
Código de Pedido
C3747284
C3747285
C3747286
C3747287
C3747288
C3747289
C3747290
C3747291
C3747292
C3747293
C3747294
C3747295
C3747296
C3747297
C3762027
C3747298
C3747299
C3762028
C3747300
C3762029
C3747301
C3759776
C3747302
C3759777
C3747303
C3759778
C3747304
C3747305
C3747306
C3747307
C3747308
C3747309
C3747310
Tamaño
3/16 in
13/64 in
7/32 in
15/64 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
25/32 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
1-5/8 in
1-13/16 in
1-7/8 in
2 in
Precio Ud. €
6,91
6,91
6,75
7,03 1 5,54
6,38
5,66
6,46
6,34
6,79
7,47
8,11
9,88
9,56
10,92
11,88
13,41
13,09
15,10
16,46
17,34
19,43
22,73
27,30
26,34
35,01
43,76
43,76
53,00
57,41
79,90
93,95
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
1 B-026 Juego de 26 llaves combinadas 6-32mm
Código de Pedido
C3748912
Descripción del artículo
16/5Pz Juego de llaves combinadas
Contenido del kit
3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
Precio Ud. €
35,13
Llaves de combinación, resistentes
• Selección de tamaños más usados
• Conforme a la DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 • GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, coronas pulidas
• Con el mismo tamaño en cada extremo, corona acodada 10° del eje, con perfil UD
• WVH = Juego en soporte de herramientas
Código de Pedido
C2704922
C2704923
C2704924
C2704925
C2704926
C2704927
C2704928
C2704929
Tamaño
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Precio Ud. €
152,50
184,00
261,00
354,00
421,00
470,00
555,00
666,00
Código de Pedido
C1450232
Contenido
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32
Precio Ud. €
341,03
106,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
9
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6433
6434
169491
10275
40244
10279
41224
10283
26610