Page 247 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 247
Alicates: Alicates para bombas de agua
Alicates para bomba de agua, acción rápida, articulación machihembrada , 250 mm
Alicates para bomba de agua con mango ergonómico
Óptimo para frecuentes cambios a diferentes tamaños de pieza. Ajuste automático y manejo con una mano para diestros y zurdos. Fácil acceso a la pieza por el diseño esbelto en la zona de la cabeza y articulación, y por los pernos enrasados de la articulación. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. El cierre asegura ahorro en el transporte con los mangos cerrados. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Superficie pulida, mangos revestidos cómodos de dos componentes. DIN ISO 8976.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5073381 23,05
Alicates de cremallera
Unión segura y fácil gracias al plato giratorio con 5 posiciones diferentes. Unión antideslizante. Buen ajuste para tornillos y tuercas. Toda la tensión generada se aleja del tornillo de unión, evitando su desgaste. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Superficies de las bocas con dientes templados adicionalmente, dureza aprox. de los dientes 62 HRC para herramientas de 250 mm de longitud: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Acero eléctrico al cromo- vanadio, forjado, templado al aceite Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo.
Código de Pedido
C2699318
Número de modelo
85 01 250
Precio Ud. €
35,46
Número de modelo
85 01 250
Capacidad, tuberías
1/8 - 1-1/4
Acabado
Gris atramento
Tipo de mango
Con forro de plástico antideslizante
Capacidad, garras max
36 mm
Tipo de la mordaza
Mandíbula curvada
Longitud
250 mm
Número de modelo
89 05 250
Capacidad, tuberías
34 mm
Capacidad del gato (min-max)
6-36 mm
Acabado
Alicates cromados
Tipo de mango
Con agarres de multicomponentes
Capacidad, garras max
36 mm
Tipo de la mordaza
Articulación ranurada
Longitud
250 mm
Código de Pedido
C2699214
Número de modelo
89 05 250
Precio Ud. €
24,03
1
Tenacillas para bomba de agua Alligator
Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Auto-retención en tuberías y tuercas: con agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes templados especialmente, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble via. Diseño robusto, no afectado por la suciedad, indicado especialmente para trabajos en el exterior. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Número de modelo
88 01 180
88 01 250
88 01 300
88 01 400
Capacidad, tuberías
32 mm
50 mm
70 mm
90 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Con forro de plástico antideslizante
Con forro de plástico antideslizante
Con forro de plástico antideslizante
Con forro de plástico antideslizante
Capacidad, garras max
30 mm
46 mm
60 mm
Longitud
180 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Capacidad de la tuerca, mm
95 mm
Código de Pedido
C2699132
C2699011
C2699101
C6553597
Número de modelo
88 01 180
88 01 250
88 01 300
88 01 400
Precio Ud. €
14,94
15,98
23,94
45,59
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
233
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7247
33481
7275
7286