Page 246 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 246
Alicates: Alicates para bombas de agua
Alicates para bomba de agua, articulación machihembrada
Alicates para bomba de agua, articulación superpuesta, 125 mm
Superficie pulida. DIN ISO 8976.
Código de
Pedido Tamaño
Precio Ud. €
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 8976.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5073380 10,70
Alicates para bomba de agua profesionales
Alicates ajustables para sujetar tubos, tuercas y pernos. Articulación deslizante. No aislado.
C5073383 170mm 12,32
C5073384 250mm
C5073385 300mm
Alicates para bomba de agua, cremallera
14,09
21,70
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 8976.
Código de Pedido
C5073378
C5073379
Tamaño
250mm
315mm
Precio Ud. €
11,57
18,85
Código de Pedido
C4971948
Tipo de mango
Vinyl Grip
Longitud
250 mm
Longitud, pulgadas
10
Tipo de la mordaza
Slip
Precio Ud. €
13,65
1
Alicates para bomba de agua de primera clase
Alicates para bomba de agua, acción rápida, articulación machihembrada , 330 mm
Alicates de cremallera para bomba de agua, utilizados para sujetar tubos, tuercas
y pernos, etc. Mordaza completamente endurecida y templada. Equipados con mangos blandos de doble densidad para mayor comodidad. Fabricados conforme a DIN ISO 8976.
Superficie pulida, mangos plastificados de vinilo. DIN ISO 8976.
Código de Pedido
C4971962
Precio Ud. €
23,33
Código de Pedido
C5073382
Tamaño
330 mm
Precio Ud. €
33,20
Longitud
240 mm
Longitud, pulgadas
9-1/2 in
232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26903 33478 33485
33484 26922 33480