Page 241 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 241
Alicates: Alicates de anillo
Alicates rectos externos
Para ajustar arandelas en árboles, gama de aplicación desde 3 - 140 mm de diámetro. Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo y puntas del alicate: Acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite.
Número de modelo
46 11 A0
46 11 A1
46 11 A2
46 11 A3
46 11 A4
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Acabado
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Negro atramento
Tipo de mango
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo de cabezal
A0
A1
A2
A3
A4
Tipo de la mordaza
Externo recto
Externo recto
Externo recto
Externo recto
Externo recto
Longitud
140 mm
140 mm
180 mm
210 mm
320 mm
Código de Pedido
C2699096
C2699008
C2699009
C2699098
C2699173
Número de modelo
46 11 A0
46 11 A1
46 11 A2
46 11 A3
46 11 A4
Precio Ud. €
11,70
11,12
12,24
13,28
23,18
8000 J Alicate de puntas para arandelas exteriores
Alicates para circlips exteriores rectos Empuñaduras revestidas de PVC
1
• Para arandelas conforme a la DIN 472, DIN 984
• DIN 5256 Form C
• Puntas rectas
• Acero al cromio-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado y acero templado • Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido
Código de Pedido
C2700775
C2700776
C2700777
C2700778
C2393343
Longitud total
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
300 mm
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Precio Ud. €
20,30
18,00
19,70
24,30
35,50
• Negro, con mangos plastificados azules
Código de Pedido
C1450764
C1450763
C1450766
C1450765
C1450768
C1450767
C1450770
C1450769
C1450772
C1450771
Capacidad del gato (min- max)
8-13 mm
8-13 mm
12-25 mm
12-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Tip Precio
Longitud total
129 mm
141 mm
129 mm
141 mm
169 mm
183 mm
214 mm
230 mm
292 mm
322 mm
tamaño
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
Ud. €
11,21
10,18
11,39
10,18
11,65
10,79
13,05
12,09
22,28
20,88
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
227
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6682
41074 7254