Page 243 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 243
Alicates: Alicates de anillo | Alicates: juegos de alicates de anillo
Alicates para circlips exteriores curvados 45o Empuñaduras revestidas de PVC
Puntas de repuesto para alicates 2928 de alicates ajustables para arandelas
Código de Pedido
C2700912
C2700913
C2393344
C2393345
Longitud total
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
Precio Ud. €
21,80
20,70
21,10
26,50
Puntas de repuesto para series 2928 de alicates reversibles para arandelas
Código de Pedido
C1250835
C1250837
C3417032
C3417033
Precio Ud. €
7,47
7,47
7,47
7,47
El juego contiene 4 alicates para Circlip exteriores y 4 alicates para Circlips
interiores. El juego contiene: El juego contiene 4 alicates para anillos externos y 4
alicates para anillos internos. El juego contiene: rectos externos 10-25 mm tipo A1,
rectos externos 19-60 mm tipo A2, curvos externos 10-25 mm tipo A11, curvos
externos 19 -60 mm tipo A21, rectos internos 12-25 mm tipo J1, rectos internos
19-60 mm tipo J2, curvos internos 12-25 mm tipo J11, curvos internos 19-60 mm
tipo J21. 1
Alicates para circlips exteriores curvados 90o Empuñaduras revestidas de PVC
Para usar con
160 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Juego de alicates para Circlips, 8 unidades en caja de cartón
Código de Pedido
C2700779
C2700780
C2700781
C2393346
C2393347
Longitud total
135 mm
135 mm
175 mm
220 mm
300 mm
Capacidad del gato (min-max)
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Precio Ud. €
21,80
20,70
21,10
26,50
37,50
2928 Alicate ajustable
Alicate para arandelas interiores y exteriores con puntas intercambiables
Alicate patentado equipado con puntas intercambiables (recta, 15o y 90o) fácilmente ajustable para usar en arandelas interiores o exteriores
Modelos -160 y -200 contienen 5 parejas de puntas, y modelo -250 contiene 6 parejas
Se adaptan a arandelas interiores entre 8 y 100 mm y exteriores entre 3 y 100 mm Los alicates 2928-160 cubren por si solos, los mismos campos de utilización de 10 alicates para arandelas, clásicos
Los alicates reversibles van provistos igualmente de un mecanismo regulador (automático en el modelo 2928-250) que facilita su utilización e impide dañar las arandelas, si se aplica una fuerza excesiva
Código de Precio Pedido Ud. €
C5073391 86,53
Juego de alicates de precisión para arandelas de 4 piezas
Funda de tejido de poliéster muy resistente. Con correa ajustable y cerradura rápida Modelo: Contiene los alicates de precisión para arandelas más comunes para satisfacer las necesidades más exigentes.
Código de Pedido
C1250836
C1250838
C1250839
Capacidad del gato (min-max)
7-26 mm
10-51 mm
32-102 mm
Longitud
160 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
27,88
39,36
56,30
Código de Pedido
C2713984
Número de Parte
00 19 57
Precio Ud. €
64,44
Contenido del kit
48 11 J1 12-25mm Internal straight, 48 11 J2 19-60mm Internal straight, 49 11 A1 12-25mm External straight, 49 11 A2 19-60mm External straight
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
229
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8403 41076
41075
7511
33683
8404